₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 회로 차단기 |
| 교류 전압 정격 | 250 / 277V AC |
| 에어 @ 120V AC | 2 kA |
| 공기 @ 125V DC | 평가되지 않음 |
| 에어 @ 240V AC | 2 kA |
| 공기 @ 65V DC | 7.5 kA |
| 공기 등급 | 2 kA |
| A | 30 |
| 회로 차단기 액추에이터 | 전환 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 80V DC |
| DC 전압 정격 | 80V DC |
| 깊이 | 2.03 " |
| 길이 | 2" |
| 최대 공기 정격 | 2.0kA |
| 최대 공기 정격 | 2V AC에서 120kA |
| 맥스. 작동 온도. | 185 ° F |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 최소 작동 온도. | -40 ° F |
| 실장 형 | 볼트 켜기 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 스위치 유형 | 전환 |
| 터미널 연결 | # 10-32 나사 |
| 폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.08 |
| 선박 높이 (cm) | 9.53 |
| 선박 길이 (cm) | 6.86 |
| 선박 폭 (cm) | 2.29 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | TW |
제품 변형
| 모델 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 교류 전압 정격 | A | 직류 전압 | 회로 차단기 유형 | 스위치 유형 | 에어 @ 120V AC | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,536 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 7.5 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,664 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 15 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 20 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 50,224 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,624 | |
| MA1-B-34-610-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,304 |
제품 탐색
- SOUNDTUBE AC-RS-SM6-WH 표면 장착 키트, 표면 장착 키트, 설치 브래킷
- BALDOR / DODGE 125530 F4B-VSC-111 플랜지 마운트 베어링 유닛
- EATON XTFC016DDP 모터 컨트롤러, 16A, 380V, 60Hz, 16~63A, 프레임 크기 D, 55mm, 40~65
- GATES E1040MXL025 사각 톱니 타이밍 벨트, 0.08인치 피치, 130 톱니
- MAIN FILTER INC. MF0591712 10630H10XLA000M 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, Viton 씰, 15.74인치 높이
- LASCO 450005BC 나사산 플러그 1/2 인치 Mpt
- BOSTON GEAR ORC5SCHP32P32 클러치 및 브레이크
- 클리블랜드 C81035 스퀘어 엔드밀, 센터 커팅, 2날, 밀링 직경 5/16인치, 절삭 길이 7/8인치
더 알아보기
- KEYSHAFT
- PLASTICADE
- WM CASTER
- KETT TOOLS
- 귀 클램프
- 와셔
- 핸드 스탬프 세트
- 무선 스크루 드라이버
- 달아서 디스펜서
- SALISBURY 클래스 00 전기 장갑 키트, 11인치, 빨간색
- JOHN GUEST 회전형 수컷 엘보우, NPTF 나사산, 아세탈 그레이
- VIBCO KA 공압 내부 콘크리트 진동기
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 일반 유형, 90도 카운터싱크 각도
- YELLOW JACKET 누출 감지기
- CONDOR 비닐, 안전 표지 핸드폰
- APOLLO VALVES 71 시리즈, 브론즈 볼 밸브
- AIRMASTER FAN 고강도 진동 115V 공기 순환기
- PBC 리니어 더블 플레인 리니어 베어링, 사각 플랜지 센터 마운트, ISO 미터법
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C 차단기 자기 30A 277VAC/80DC
₩ 49,760 /단위