₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 회로 차단기 |
| 교류 전압 정격 | 250 / 277V AC |
| 에어 @ 120V AC | 2 kA |
| 공기 @ 125V DC | 평가되지 않음 |
| 에어 @ 240V AC | 2 kA |
| 공기 @ 65V DC | 7.5 kA |
| 공기 등급 | 2 kA |
| A | 15 |
| 회로 차단기 액추에이터 | 전환 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 80V DC |
| DC 전압 정격 | 80V DC |
| 깊이 | 2.03 " |
| 길이 | 2" |
| 최대 공기 정격 | 2.0kA |
| 최대 공기 정격 | 2V AC에서 120kA |
| 맥스. 작동 온도. | 185 ° F |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 최소 작동 온도. | -40 ° F |
| 실장 형 | 볼트 켜기 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 스위치 유형 | 전환 |
| 터미널 연결 | # 10-32 나사 |
| 폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.07 |
| 선박 높이 (cm) | 9.14 |
| 선박 길이 (cm) | 6.86 |
| 선박 폭 (cm) | 2.29 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | TW |
제품 변형
| 모델 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 교류 전압 정격 | A | 직류 전압 | 회로 차단기 유형 | 스위치 유형 | 에어 @ 120V AC | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,536 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 7.5 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,664 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 20 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 50,224 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 30 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,760 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,624 | |
| MA1-B-34-610-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,304 |
제품 탐색
- 모스 절단 도구 92848 볼 노즈 엔드 밀, 직경 5/32인치, 3/16인치 생크, 깊이 5/16인치
- SPEARS VALVES 436-020B 수 어댑터, MPT x 소켓, 2 사이즈, PVC, 검정색
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCMS3412 암 플러그, 반전 키, 2M 케이블 포함, 4극
- MERSEN FERRAZ 20328 퓨즈 베이스, 250V, 30A 클래스 H 및 K, 3극, 주석 도금, 구리 압력판
- VOLKEL 22038-1 핸드 탭 러퍼, DIN 352/HSS-G, BSW 1인치 x 8 LH 크기
- 발도르/닷지 226949 XTB50 X 125MM XTB50 X 125MM
- DIXON SPR-TCV3A150 Relife 밸브, 1.5인치
- SMC 밸브 PFM711S-N02L-E-MN-WV 흐름 스위치, 1/4인치 N 포트 크기
더 알아보기
- KEYSHAFT
- PENFLEX
- BEVEL TOOL
- ECONOCO
- PAULSON
- 기타 후크
- 라이트 미터
- 진공 앵커
- 조명식 선택 스위치 연산자
- 드럼 텀블러
- LEATHERHEAD TOOLS 울트라 포스 축
- ANSELL 97-003 Activarmr 절단 방지 장갑
- ANSELL 클래스 2 전기 장갑, 14인치, 노란색
- HARVEL CLEAR PVC 티 피팅
- TIVAR UHMW 시트 스톡, 화이트
- HALLOWELL 표준 도어 월 마운트 스토리지 캐비닛
- HAM-LET 수 커넥터, 스테인리스 스틸 커넥터
- VULCAN HART 라이터 튜브
- SHUR-LINE 디스플레이 및 머천다이저
- 스피어스 밸브 CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C 차단기 자기 15A 277VAC/80DC
₩ 49,216 /단위