₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 회로 차단기 |
| 교류 전압 정격 | 250 / 277V AC |
| 에어 @ 120V AC | 2 kA |
| 공기 @ 125V DC | 평가되지 않음 |
| 에어 @ 240V AC | 2 kA |
| 공기 @ 65V DC | 7.5 kA |
| 공기 등급 | 2 kA |
| A | 5A |
| 회로 차단기 액추에이터 | 전환 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 80V DC |
| DC 전압 정격 | 80V DC |
| 깊이 | 2.03 " |
| 길이 | 2" |
| 최대 공기 정격 | 2.0kA |
| 최대 공기 정격 | 2V AC에서 120kA |
| 맥스. 작동 온도. | 185 ° F |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 최소 작동 온도. | -40 ° F |
| 실장 형 | 볼트 켜기 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 스위치 유형 | 전환 |
| 터미널 연결 | # 10-32 나사 |
| 폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.07 |
| 선박 높이 (cm) | 9.14 |
| 선박 길이 (cm) | 6.86 |
| 선박 폭 (cm) | 2.29 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | TW |
제품 변형
| 모델 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 교류 전압 정격 | A | 직류 전압 | 회로 차단기 유형 | 스위치 유형 | 에어 @ 120V AC | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 7.5 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,664 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 15 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 20 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 50,224 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 30 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,760 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,624 | |
| MA1-B-34-610-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,304 |
제품 탐색
- AMERICRAFT MANUFACTURING 24DAL-3/4M-1-EXP 수동식 쿨러, 중간 스탠드 포함, 크기 24인치, 3/4 HP, 6900 CFM, 알루미늄
- EATON T20P72S2516 일반용 환기 변압기, Ds-3, 240차 480 X 25V, XNUMXKva
- PIP 09-K1150/L 손 보호 베임 방지 장갑, L, 회색, 다스
- VERMONT GAGE 111207700 핀 게이지, 클래스 ZZ, NoGo, 스틸, 0.077인치 크기
- YANKEE 433-.2635 척킹 리머, 0.2635, 1/4인치 섕크 직경, 1 1/2인치 플루트 대형, 6인치 전체 대형
- 클리블랜드 C80371 코너 레이디어스 엔드밀, 3날, 밀링 직경 7/32인치, 절삭 길이 3/8인치
- TE-CO 41412 T- 너트 흑색 산화물 1 / 2-13 11/16
- UNISTRUT P4100T-10HG 채널, 10피트 길이, 용융 아연 도금
더 알아보기
- AIR-WAY MANUFACTURING
- KEYSHAFT
- CLAUSS
- MRC
- VALCO VALLEY TOOL AND DIE
- 수동 공기 제어 밸브
- 게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters
- 형광등 배터리 백업 시스템
- 파일럿 라이트 렌즈
- 나사 클램프
- SHARPE VALVES 39306 시리즈, 볼 밸브
- SUNDSTROM SAFETY 교정 렌즈
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X6600 가스 스프링
- ANVIL AS687 시리즈 슬롯형 U형 지지대
- HOFFMAN 피드스루 와이어웨이 티
- LINN GEAR 기어 랙, 12 직경 피치
- VIKAN 28인치 더블 블레이드 울트라 위생 스퀴지
- 슬러그버스터 펀치가 있는 GREENLEE 퀵 드로우 유압 녹아웃 키트
- SIEMENS Nema 모터 스타터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C 차단기 자기 5A 277VAC/80DC
₩ 49,536 /단위