APOLLO 밸브 90-100 시리즈 유니바디 청동 스레드 볼 밸브
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9010305 | - | - | ₩ 50,456 | |
A | 9010805 | - | - | ₩ 239,568 | |
A | 9010405 | - | - | ₩ 60,368 | |
A | 9010505 | - | - | ₩ 84,700 | |
A | 9010605 | - | - | ₩ 138,264 | |
A | 9010705 | - | - | ₩ 168,252 | |
A | 9010701 | 1 1/2파운드 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 176,652 | |
A | 9010748 | 1 1/2파운드 | 스테인리스 스틸 타원형 핸들 (래치 없음) 및 너트 | ₩ 268,240 | |
A | 9010757 | 1 1/2파운드 | 산소 청소 | ₩ 196,532 | |
A | 9010727 | 1 1/2파운드 | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 179,676 | |
A | 901070215 | 1 1/2파운드 | 접지 | ₩ 215,908 | |
A | 9010707 | 1 1/2파운드 | 티 핸들 | ₩ 168,252 | |
A | 9010627 | 1 1/4파운드 | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 149,716 | |
A | 901060215 | 1 1/4파운드 | 접지 | ₩ 167,216 | |
A | 9010607 | 1 1/4파운드 | 티 핸들 | ₩ 138,264 | |
A | 9010601 | 1 1/4파운드 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 144,788 | |
A | 9010657 | 1 1/4파운드 | 산소 청소 | ₩ 166,544 | |
A | 901050215 | 1" | 접지 | ₩ 110,992 | |
A | 9010557 | 1" | 산소 청소 | ₩ 112,980 | |
A | 9010527 | 1" | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 96,124 | |
A | 9010548 | 1" | 스테인리스 스틸 타원형 핸들 (래치 없음) 및 너트 | ₩ 135,744 | |
A | 9010547 | 1" | 스테인리스 스틸 타원형 래치 잠금 핸들 및 너트 | ₩ 156,100 | |
A | 9010507 | 1" | 티 핸들 | ₩ 84,700 | |
A | 901052757 | 1" | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 96,124 | |
A | 9010501 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 88,536 | |
A | 9010327 | 1 / 2 " | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 61,992 | |
A | 9010315 | 1 / 2 " | 라운드 핸들, 스틸 | ₩ 70,896 | |
A | 9010301 | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 52,584 | |
A | 901030215 | 1 / 2 " | 접지 | ₩ 73,416 | |
A | 9010307 | 1 / 2 " | 티 핸들 | ₩ 50,456 | |
A | 9010348 | 1 / 2 " | 스테인리스 스틸 타원형 핸들 (래치 없음) 및 너트 | ₩ 100,968 | |
A | 9010357 | 1 / 2 " | 산소 청소 | ₩ 78,848 | |
A | 9010815 | 2" | 라운드 핸들, 스틸 | ₩ 286,468 | |
A | 9010801 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 251,552 | |
A | 9010807 | 2" | 티 핸들 | ₩ 239,568 | |
A | 9010857 | 2" | 산소 청소 | ₩ 250,544 | |
A | 9010827 | 2" | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 251,076 | |
A | 901080215 | 2" | 접지 | ₩ 290,780 | |
A | 9010448 | 3 / 4 " | 스테인리스 스틸 타원형 핸들 (래치 없음) 및 너트 | ₩ 121,184 | |
A | 9010407 | 3 / 4 " | 티 핸들 | ₩ 60,368 | |
A | 9010457 | 3 / 4 " | 산소 청소 | ₩ 88,620 | |
A | 901040215 | 3 / 4 " | 접지 | ₩ 83,860 | |
A | 9010401 | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 62,971 | |
A | 9010415 | 3 / 4 " | 라운드 핸들, 스틸 | ₩ 80,136 | |
A | 9010410 | 3 / 4 " | 스테인리스 레버 및 너트 | ₩ 68,936 | |
A | 9010432 | 3 / 4 " | 스테인레스 스틸 티 핸들 및 너트 | ₩ 75,768 | |
A | 9010427 | 3 / 4 " | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 71,792 |
90-100 시리즈 유니바디 청동 나사산 볼 밸브
Apollo 90-100 시리즈 밸브는 상업 및 산업 분야에서 사용되는 유체 흐름을 제어하는 데 이상적입니다. 그들은 청동으로 만들어져 수명과 내 부식성을 보장합니다. 이러한 감소된 포트 설계 밸브는 효율적인 흐름 제어를 허용하고 NPT(National Pipe Thread) 연결 유형을 사용하여 빠르고 안전하게 설치할 수 있습니다. 작동 온도 범위는 화씨 -20도에서 화씨 450도이며 쉽고 편안한 작동을 위한 레버 및 그립 디자인이 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 웨지
- 다중 도구
- IC 삽입 및 추출 도구
- 솔레노이드 밸브 액세서리
- 물 흡입 및 배출 호스
- 선반 및 보관 랙
- 실험실 장비
- 사서함 및 게시물
- 차량 진단 및 검사
- 코크스 및 실란트
- BW TECHNOLOGIES 교체 센서
- WILTON TOOLS 마그네틱 죠 캡, 알루미늄 w/적층 섬유 커버
- PETERSEN PRODUCTS 1298 시리즈 파이프 플러그
- EATON 로터리 분리 중성선
- MARTIN SPROCKET P 시리즈 QD 부싱
- LEWISBINS 재활용 쓰레기통 덮개
- MITUTOYO 롤러
- WESTWARD 작업자 드릴 비트
- MORSE DRUM 클레비스
- BROWNING 60번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 이중 단일 스프로킷