EDWARDS SIGNALING 340 시리즈 진동 벨
필터
색: 회색 , 하우징 재질: 강철 , 실내 실외: 실내 / 실외 , 장착: 표면 , 전력 등급: 7.4VA
스타일 | 모델 | 폭 | A | 현재 평가 | 깊이 | 지름 | 높이 | 전압 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340-10N5 | - | - | - | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 120VAC 60Hz | - | RFQ
|
A | 340-10R5 | - | - | 0.35 | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 240 VAC | - | RFQ
|
A | 340-10G5 | - | - | 0.35 | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 24 VAC | - | RFQ
|
A | 340-4E5 | - | - | 0.62 | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 12 VAC | - | RFQ
|
A | 340-4FM | - | - | 0.46 | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 16 VAC | - | RFQ
|
A | 340-4R5 | - | - | 0.031 | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 240 VAC | - | RFQ
|
A | 340-6E5 | - | - | 0.7 | 3-11 / 16 " | 7-1 / 8 " | - | - | 12 VAC | - | RFQ
|
A | 340-6FM | - | - | 0.5 | 3-11 / 16 " | 7-1 / 8 " | - | - | 16 VAC | - | RFQ
|
A | 340-6R5 | - | - | 0.035 | 3-11 / 16 " | 7-1 / 8 " | - | - | 240 VAC | - | RFQ
|
A | 340-4G5 | 4" | 0.250 | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 24 VAC | - | ₩ 319,252 | |
A | 340-4N5 | 4" | 0.062 | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 120 VAC | - | ₩ 382,725 | |
A | 340-6G5 | 6" | 0.350 | - | 2-29 / 32 " | - | 6" | 24 VAC | - | ₩ 365,907 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소켓 세트
- 위험한 위치 제어 스테이션 스위치
- 배기 및 공급 팬 액세서리
- 도크 쉘터
- A / C 도관 키트
- 샌딩 액세서리
- 지붕 통풍기
- 드럼펌프/배럴펌프
- 콘크리트 테스트
- 코르크
- WOOSTER PRODUCTS 산화물 거친 입자 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- SPEAKMAN 안약 교체
- APPROVED VENDOR 시트 나일론 6/6 미색
- MAYHEW TOOLS 솔리드 펀치
- ROMOLD 덮힌 드럼 유출 억제 팔레트
- DIXON 봉투 개스킷
- SPEARS VALVES PVC 나선형 미늘 및 일반 삽입 이음쇠 십자가, 삽입
- BUYERS PRODUCTS 핀틀 후크
- ENERPAC CDT 시리즈 유압 실린더
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 감속기, 크기 23