EDWARDS SIGNALING 340-10R5 진동 벨, 10인치 크기, 240VAC, 0.35A 등급
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 종 |
현재 평가 | 0.35 |
깊이 | 4-13 / 16 " |
지름 | 10-1 / 2 " |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, CSFM, FM |
정격 전압 | 240 VAC |
모델 | 폭 | A | 현재 평가 | 깊이 | 지름 | 높이 | 전압 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-4G5 | 4" | 0.250 | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 24 VAC | - | ₩ 319,252 | |
340-4N5 | 4" | 0.062 | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 120 VAC | - | ₩ 382,725 | |
340-6G5 | 6" | 0.350 | - | 2-29 / 32 " | - | 6" | 24 VAC | - | ₩ 365,907 | |
340-10G5 | - | - | 0.35 | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 24 VAC | - | RFQ
|
340-10N5 | - | - | - | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 120VAC 60Hz | - | RFQ
|
340-4E5 | - | - | 0.62 | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 12 VAC | - | RFQ
|
340-4FM | - | - | 0.46 | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 16 VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.