₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 보조 보호기 |
| 교류 전압 정격 | 250V 교류 |
| 에어 @ 120V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 125V DC | 평가되지 않음 |
| 에어 @ 240V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 65V DC | 3 kA |
| 공기 등급 | 1.5 kA |
| A | 10 |
| 회로 차단기 액추에이터 | 전환 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 32V DC |
| DC 전압 정격 | 65V DC |
| 깊이 | 2.69 " |
| 길이 | 2" |
| 최대 공기 정격 | 1.5kA |
| 최대 공기 정격 | 1.5/120V AC에서 240kA |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 실장 형 | 볼트 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 나사 크기 | # 10-32 |
| 스위치 유형 | 전환 |
| 폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.07 |
| 선박 높이 (cm) | 9.14 |
| 선박 길이 (cm) | 6.86 |
| 선박 폭 (cm) | 2.54 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | TW |
제품 변형
| 모델 | A | 교류 전압 정격 | 직류 전압 | DC 전압 정격 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 상 | 곡선 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-615 -5D1-I | 15 | 250V 교류 | 32V DC | 80V DC | 1.5/120V AC에서 240kA | 1 | 1 | 중급 | ₩ 50,976 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-I | 30 | 250V 교류 | 65V DC | 65V DC | 1.5/120V AC에서 240kA | 1 | 1 | 중급 | ₩ 51,424 | |
| AA1-B0-34-650 -5D1-I | 50 | 125V 교류 | 65V DC | 65V DC | 1.5/120V AC에서 240kA | 1 | 1 | 중급 | ₩ 51,360 |
제품 탐색
- APOLLO VALVES 70140B3 볼 밸브, 크기 3인치 청동
- SPEEDAIRE P03433A 오일 시일 R70
- HOFFMAN F44T3RT 43579 플러시 티, 90도, 4 x 4인치 크기, 회색, 스틸
- NEWSTRIPE 10000729 롤러 및 디스크, 2인치
- 모스 절단 도구 90522 볼 노즈 엔드 밀, Ø1/4인치 직경, 1/4인치 생크, 깊이 1-1/2인치
- ENCORE EP-1260 배터리 구동 실러
- ADVANCE TABCO FS-1-1824-24RL 가공 싱크, 1-Cpt., 24인치 R 및 L 배수판, 크기 18 X 24 X 14인치, 14 Ga 304 Ss
- MASTER MRT6X50-BA 지붕 수리 테이프, 폭 6인치, 길이 50피트, 두께 34밀리, 검정색
더 알아보기
- KEYSHAFT
- STEEL CITY
- COMEPI
- TRIPLETT
- 바닥 기계 패드
- 유틸리티 싱크 및 세탁 통
- 의료 조명
- 사고 정제
- 벽 소화전
- PS DOORS EdgeHalt Posi Stop 이중 사다리 안전문
- CONDOR 높은 가시성 라임 팜 장갑
- JOHN GUEST 고정 엘보, NPTF 스레드, 폴리프로필렌 블랙
- KEO 카운터싱크, 싱글 플루트
- ANVIL C100 시리즈 케이블 스풀
- 스피어스 밸브 PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- SCHNEIDER ELECTRIC 계전기
- BALDOR / DODGE XT35 헤비 듀티 윙 풀리
- 테일러 캡
- 리드 인스트루먼트 클램프온 접지 저항 테스터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I 보조 보호기 10A 1P 125VAC
₩ 51,360 /단위