CARLING TECHNOLOGIES A 시리즈 보조 프로텍터
스타일 | 모델 | A | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AA1-B0-34-610 -5D1-I | 10 | 32 VDC | ₩ 25,847 | |
A | AA1-B0-34-615 -5D1-I | 15 | 32 VDC | ₩ 25,847 | |
A | AA1-B0-34-630 -5D1-I | 30 | 65 VDC | ₩ 25,847 | |
A | AA1-B0-34-650 -5D1-I | 50 | 65 VDC | ₩ 25,847 |
A 시리즈 보조 보호기
Carling Technologies A 시리즈 유압 자기 보조 보호 장치는 현재 과부하 및 단락 시나리오에서 정밀한 작동을 위해 설계되었습니다. 이 패널 장착 회로 차단기는 과부하가 발생했을 때 순간 트립 기능을 위한 자기 트립 기능이 있습니다. 로드 센터에서 더 나은 공간 활용을 위한 콤팩트한 프레임을 가지고 있으며 수동 트립 작동 및 오류 표시를 위한 토글 또는 스위치 액추에이터가 장착되어 있습니다. 이 UL 및 CSA 인증 차단기는 추가 밀봉 보호가 필요한 열악한 환경 응용 분야에 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소방 호스
- 맞대기 용접 튜브 피팅
- 교반 막대
- 인클로저 창 및 루버 키트
- 볼 베어링 맨드 렐
- 튜브피팅
- 머리보호구
- 펀치/끌/핸드드릴
- Power Supplies
- DC 모터
- POWER FIRST 나일론, 수형 분리
- CONDOR 헤비 웨이트 니트 장갑
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, SNMG, 정사각형, 초경 선삭 인서트
- BUSSMANN F15A 계열 고속 작동 소형 퓨즈
- WATTS 역류 방지 커버 수리 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 5/8-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수평 풀 포트 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- EATON 브레이크 정지 블록
- ALLEGRO SAFETY 캐니스터 및 덕트가 있는 축형 AC 금속 송풍기, 8인치
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E120, 엘라스토머 커플링