₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 보조 보호기 |
| 교류 전압 정격 | 125V 교류 |
| 에어 @ 120V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 125V DC | 평가되지 않음 |
| 에어 @ 240V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 65V DC | 3 kA |
| 공기 등급 | 1.5 kA |
| A | 50 |
| 회로 차단기 액추에이터 | 전환 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 65V DC |
| DC 전압 정격 | 65V DC |
| 깊이 | 2.69 " |
| 길이 | 2" |
| 최대 공기 정격 | 1.5kA |
| 최대 공기 정격 | 1.5/120V AC에서 240kA |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 실장 형 | 볼트 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 나사 크기 | # 10-32 |
| 스위치 유형 | 전환 |
| 폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.09 |
| 선박 높이 (cm) | 9.14 |
| 선박 길이 (cm) | 6.86 |
| 선박 폭 (cm) | 2.54 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | MX |
제품 변형
| 모델 | A | 교류 전압 정격 | 직류 전압 | DC 전압 정격 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 상 | 곡선 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-610 -5D1-I | 10 | 250V 교류 | 32V DC | 65V DC | 1.5/120V AC에서 240kA | 1 | 1 | 중급 | ₩ 51,360 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-I | 15 | 250V 교류 | 32V DC | 80V DC | 1.5/120V AC에서 240kA | 1 | 1 | 중급 | ₩ 50,976 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-I | 30 | 250V 교류 | 65V DC | 65V DC | 1.5/120V AC에서 240kA | 1 | 1 | 중급 | ₩ 51,424 |
제품 탐색
- EATON CHSUR32B100K 메인 브레이커 서지 설치 로드센터, 120/240 VAC, 100A, 25 kA 인터럽트
- SLOAN 3850059 비누가 포함된 웨이브 싱크
- 슬론 3890025
- GRAINGER U38805.025.2500 O-링, 474, 25인치 내부 직경, 25 1/2인치 외부 직경, 25.49인치 실제 외부 직경
- EATON KDB3250FT33B20W 몰드 케이스 회로 차단기, K-프레임, 전자 LS 트립, 3극, 250A, 600Vac, 250Vdc
- SLOAN 3912724 ROYAL 186-0.25 소변기 플러시미터, 수동, 0.25gpf, PC 마감, 상단 스퍼드, 단일 플러시, 핸들
- REGAL 029117AS33 핸드 탭, M12 x 1.75 크기, D6 제한, 4개 플루트, 테이퍼, 미터법, 질화물 포함 왼손
- STA-KON RB14-10FS 포크 단자, 18~14 AWG 도체, 전기 도금, 105도 C 온도 범위
더 알아보기
- KEYSHAFT
- UNIWELD
- ZOELLER
- COMMERCIAL ZONE PRODUCTS
- SKB
- LED 구역 및 도로 조명
- 바닥 그라인더 액세서리
- 점프 수트
- 조명 제어 시스템 액세서리
- 케이블 지원 그립
- AKRO-MILS 30090 Shelfmax 선반통
- 터틀스킨 SBL-DG2 플러스 컷 저항 슬리브
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러운, 폴리우레탄, 손바닥 담근, 검은색
- MUELLER INDUSTRIES 74HHH Sure Check 더블 디스크 체크 밸브
- ANVIL C160 시리즈 케이블 토글
- FOL-DA-TANK 자체 지원 탱크 지상 덮개
- 스피어 밸브 CPVC True Union 2000 산업용 배기/표백제 볼 밸브, 플랜지 끝단, FKM
- 표시등을 나타내는 EATON 10250T
- WELLS LAMONT 글러브 라이너
- ARO 66625 시리즈 공기 작동식 이중 다이어프램 펌프
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I 보조 보호기 50A 1P 125VAC
₩ 51,360 /단위