그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘크리트 앵커 커넥터 |
홀 직경 | 3 / 4 " |
설치 | 일시적인 |
길이 | 10.875 " |
자재 | 알루미늄, 스테인리스 |
반지 Dia. | 1-3 / 4 " |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
무게 용량 | 400의 파운드 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 홀 직경 | 길이 | 인장 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V42PAWFP * | 3 / 4 " | 11.5 " | 5000의 파운드 | 2" | ₩ 377,058 | ||
V42PAWFP2 * | 1" | 13.5 " | 10,000의 파운드 | 1.75 " | ₩ 703,309 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.