MERSEN FERRAZ Amp-Trap 시리즈 A60X 퓨즈, 600VAC
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A60X1000-128 | GMG | 1000 | 3.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X500-4 | GMG | 500 | 2" | 5.13 " | 볼트 | ₩ 313,114 | |
C | A60X700-4 | GMG | 700 | 2.5 " | 7.25 " | 볼트 | - | RFQ
|
D | A60X65-4 | GMG | 65 | 1" | 4.41 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X600-4K | GMG | 600 | 2" | 6.25 " | 볼트 | - | RFQ
|
E | A60X50-4 | GMG | 50 | 0.03 " | 0.17 " | 볼트 | ₩ 143,901 | |
B | A60X500-4TI | GMG | 500 | 2" | 5.13 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X500-4TA | GMG | 500 | 2.41 " | 5.13 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X500-4K | GMG | 500 | 2" | 6.25 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X450-4TA | GMG | 450 | 2.41 " | 5.13 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X70-4TI | GMG | 70 | 1" | 4.41 " | 볼트 | ₩ 152,693 | |
B | A60X450-4K | GMG | 450 | 2" | 6.25 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X450-4 | GMG | 450 | 2" | 5.13 " | 볼트 | - | RFQ
|
F | A60X40-4 | GMG | 40 | 0.03 " | 0.17 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X400-4TI | GMG | 400 | 1.5 " | 5.13 " | 볼트 | - | RFQ
|
G | A60X400-4TA | GMG | 400 | 1.5 " | 5.13 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X1000-128IL | GMG | 1000 | 3.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
H | A60X35-4 | GMG | 35 | 0.03 " | 0.17 " | 볼트 | - | RFQ
|
I | A60X70-4 | GMG | 70 | 1" | 4.41 " | 볼트 | - | RFQ
|
J | A60X80-4 | GMG | 80 | 1" | 4.41 " | 볼트 | ₩ 125,234 | |
K | A60X350-4K | GMG | 350 | 1.5 " | 6.25 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X800-128 | GMG | 800 | 3" | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
L | A60X800-4 | GMG | 800 | 2.5 " | 7.25 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X800-128TA | GMG | 800 | 3" | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
M | A60X70-4K | GMG | 70 | 1" | 5" | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X600-4TI | GMG | 600 | 2" | 5.13 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X600-4 | GMG | 600 | 2" | 5.13 " | 볼트 | ₩ 566,265 | |
N | A60X55-4 | GMG | 55 | 0.03 " | 0.17 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X1200-128TA | GMG | 1200 | 3.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
O | A60X700-4TA | GMG | 700 | 2.5 " | 7.25 " | 볼트 | - | RFQ
|
P | A60X80-4TA | GMG | 80 | 1.41 " | 4.41 " | 볼트 | - | RFQ
|
Q | A60X90-4 | GMG | 90 | 1" | 4.41 " | 볼트 | - | RFQ
|
R | A60X800-4TA | GMG | 800 | 2.5 " | 7.25 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X700-128 | GMG | 700 | 3" | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
S | A60X60-4 | GMG | 60 | 0.03 " | 0.17 " | 볼트 | ₩ 128,730 | |
B | A60X600-4TA | GMG | 600 | 2.41 " | 5.13 " | 볼트 | - | RFQ
|
T | A60X100-4K | GMG | 100 | 1" | 5" | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X90-4K | GMG | 90 | 1" | 5" | 볼트 | - | RFQ
|
U | A60X350-4TA | GMG | 350 | 1.5 " | 5.13 " | 볼트 | - | RFQ
|
V | A60X400-4K | GMG | 400 | 1.5 " | 6.25 " | 볼트 | - | RFQ
|
W | A60X350-4 | GMG | 350 | 1.5 " | 5.13 " | 볼트 | ₩ 323,522 | |
X | A60X150-4 | GMG | 150 | 1.22 " | 4.41 " | 볼트 | ₩ 205,128 | |
B | A60X1800-128TA | GMG | 1800 | 4.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X175-4K | GMG | 175 | 1.22 " | 5.53 " | 볼트 | - | RFQ
|
Y | A60X175-4 | GMG | 175 | 1.22 " | 4.41 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X1600-128TA | GMG | 1600 | 4.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X1600-128 | GMG | 1600 | 4.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X150-4TA | GMG | 150 | 1.63 " | 4.41 " | 볼트 | - | RFQ
|
Z | A60X150-4K | GMG | 150 | 1.22 " | 5.53 " | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X1500-128TA | GMG | 1500 | 4.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X2000-128TA | GMG | 2000 | 4.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X1500-128 | GMG | 1500 | 4.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X125-4TA | GMG | 125 | 1.63 " | 4.41 " | 볼트 | - | RFQ
|
A1 | A60X125-4K | GMG | 125 | 1.22 " | 5.53 " | 볼트 | - | RFQ
|
B1 | A60X125-4 | GMG | 125 | 1.22 " | 4.41 " | 볼트 | ₩ 205,128 | |
C1 | A60X1200-128 | GMG | 1200 | 3.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
D1 | A60X100-4TA | GMG | 100 | 1.41 " | 4.41 " | 볼트 | - | RFQ
|
E1 | A60X100-4 | GMG | 100 | 1" | 4.41 " | 볼트 | ₩ 205,128 | |
B | A60X2000-128 | GMG | 2000 | 4.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
B | A60X1800-128 | GMG | 1800 | 4.5 " | 4" | 볼트 | - | RFQ
|
F1 | A60X80-4K | GMG | 80 | 1" | 5" | 볼트 | - | RFQ
|
Amp-Trap 시리즈 A60X 퓨즈, 600VAC
Mersen Ferraz Amp-Trap 시리즈 퓨즈는 고전압 트랙션 정류기 보호에 적합합니다. 이 제품은 매우 짧은 시간에 피크 통과 전류, 아크 전압 및 높은 잠재적 결함 전류를 최소화하는 고유한 설계를 제공합니다. 전도성 요소를 감싸고 작동 중에 발생하는 전기 및 열 응력을 견디는 GMG/폴리튜브 유형 구조가 특징입니다. 이 고속 퓨즈는 퓨즈를 마운팅 구조 또는 베이스에 단단히 부착하기 위해 볼트/페룰 마운트 연결을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포스 게이지 액세서리
- 전기 호스 절단 톱
- 작업 조끼
- 실내공기질 검사
- 밀폐 공간 환기 덕트 액세서리
- 유압 호스
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 상점 용품
- 건벽/석고용 장비
- 휴대용 쿨러 및 음료
- PARKER 남성 런 티, 압축
- FINISH 1ST 초 미세 등급, 샌딩 시트
- MITUTOYO 디지털 마이크로 미터
- WESTWARD 호스 수리 키트
- ADVANCE TABCO 특별한 가치, 유틸리티 싱크
- COOPER B-LINE 천공 패널이 있는 유형 1 잠금 힌지 커버
- KIMBLE CHASE 둥근 바닥 플라스크
- SHIMPO 둘레 바퀴
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 스틸 마이터 기어
- BROWNING VF3S 100-M 시리즈 중간 의무 연성이 있는 철 XNUMX개의 볼트 플랜지 장착 볼 베어링