그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스퀘어 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
마감재 | 빛나는 |
학년 | ASP |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 1.375 " |
목록 번호 | E9990 |
자재 | 분말 금속 |
밀링 직경. | 9 / 16 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3.375 " |
생크 직경 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 플루트 수 | 커팅 타입 | 마감재 | 전체 길이 | 생크 직경 | 학년 | 나선 각도 | 절단 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13087 | 4 | 센터 | 빛나는 | 5" | 5 / 8 " | 범용 | 30 학위 | 1.375 " | ₩ 81,410 | ||
E9991032TF | 4 | 센터 | TiAlN | 3.625 " | 1 / 2 " | ASP | 30 학위 | 1.625 " | ₩ 98,787 | ||
E9991064TF | 5 | 센터 | TiAlN | 4.5 " | 1" | ASP | 30 학위 | 2" | ₩ 211,435 | ||
GM207024 | 4 | 센터 커팅 | 카바이드 | 3" | 3 / 8 " | 고성능 | 30도 | 1 1 / 8 " | ₩ 92,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.