₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 보조 보호기 |
| 교류 전압 정격 | 250V 교류 |
| 에어 @ 120V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 125V DC | 평가되지 않음 |
| 에어 @ 240V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 65V DC | 3 kA |
| 공기 등급 | 1.5 kA |
| A | 30 |
| 회로 차단기 액추에이터 | 전환 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 65V DC |
| DC 전압 정격 | 65V DC |
| 깊이 | 2.69 " |
| 길이 | 2" |
| 최대 공기 정격 | 1.5kA |
| 최대 공기 정격 | 1.5/120V AC에서 240kA |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 실장 형 | 볼트 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 나사 크기 | # 10-32 |
| 스위치 유형 | 전환 |
| 폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.09 |
| 선박 높이 (cm) | 9.4 |
| 선박 길이 (cm) | 6.86 |
| 선박 폭 (cm) | 2.54 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | TW |
제품 변형
| 모델 | A | 교류 전압 정격 | 직류 전압 | DC 전압 정격 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 상 | 곡선 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-610 -5D1-I | 10 | 250V 교류 | 32V DC | 65V DC | 1.5/120V AC에서 240kA | 1 | 1 | 중급 | ₩ 51,360 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-I | 15 | 250V 교류 | 32V DC | 80V DC | 1.5/120V AC에서 240kA | 1 | 1 | 중급 | ₩ 50,976 | |
| AA1-B0-34-650 -5D1-I | 50 | 125V 교류 | 65V DC | 65V DC | 1.5/120V AC에서 240kA | 1 | 1 | 중급 | ₩ 51,360 |
제품 탐색
- TB WOODS V004-3001 플랜지, Hsv 14
- VERMONT GAGE 141119010 플러그 게이지, 클래스 X, 고, 스틸, 0.1901인치 크기
- TE-CO 6391201 스프링 플런저, 미터법, 아연 도금 강철 본체, 440 SS 볼, 0.4720인치 크기
- 스피어 밸브 1882-110 니플, 나사식 한쪽 끝, 스케줄 80, 1/2 x 11 크기, PVC
- EATON ECH2201CHD 비역전 모터 제어 스타터, 460V/60Hz, 핸드/오프/자동 조종 장치, 3A
- BDG 20-1-10009-M 역학 장갑, 사이즈 M, 전체 손가락, 합성 가죽, 검정/갈색
- MILLER BY HONEYWELL 210TWLS-Z7/8FTGN 위치 지정 끈 스냅 후크 스냅 후크, 8피트 길이
- 브라우닝 6/8V53.0-QD-N
더 알아보기
- KEYSHAFT
- REICHERT
- TOOLEX
- MINVEE
- ONYX
- 교반기
- 스크럽 브러쉬
- 정전기 방지 코드
- 접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치
- 에어컨 압축기
- DESTACO 8007 시리즈 공압 토글 클램프
- VIEGA PROPRESS 암컷 XL-C 어댑터, 구리, 프레스 x FNPT
- CHICAGO PNEUMATIC 진동 감쇠 바늘 스케일러, 미터법
- JOHN GUEST 회전형 수컷 엘보우, NPTF 나사산, 아세탈 그레이
- MUELLER INDUSTRIES 109MDT 무소음 체크 밸브
- APPROVED VENDOR 팔꿈치, 45도, 검은색
- ARLINGTON INDUSTRIES 실외 조명기구 지원
- DIXON 위생 클램프
- KIMBLE CHASE PTFE 부싱 어댑터
- NORTON ABRASIVES A212/A213 Adalox AO Fine Grit Paper Sheets
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I 보조 보호기 30A 1P 125VAC
₩ 51,424 /단위