₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 회로 차단기 |
| 교류 전압 정격 | 250V 교류 |
| 에어 @ 120V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 125V DC | 1.5 kA |
| 에어 @ 240V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 65V DC | 평가되지 않음 |
| 공기 등급 | 1.5 kA |
| A | 100 |
| 회로 차단기 액추에이터 | 전환 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 80V DC |
| DC 전압 정격 | 80V DC |
| 깊이 | 2 13 / 25 " |
| 길이 | 2 14 / 25 " |
| 최대 공기 정격 | 1.5/120V AC에서 240kA |
| 최대 공기 정격 | 1.5kA |
| 맥스. 작동 온도. | 185 ° F |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 최소 작동 온도. | -40 ° F |
| 실장 형 | 패널, # 6-32 스레드 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 나사산 크기 | 1 / 4 "-20 |
| 스위치 유형 | 전환 |
| 터미널 연결 | #1/4-20 스터드 |
| 단자 연결 유형 | 나사 |
| 폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.11 |
| 선박 높이 (cm) | 9.65 |
| 선박 길이 (cm) | 6.86 |
| 선박 폭 (cm) | 2.29 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- C 시리즈 회로 차단기는 액츄에이터가 강제로 ON 위치에 있더라도 현재 과부하 상태에서 전기 회로를 차단하도록 설계되었습니다. 높은 암페어 및 전압 처리 용량이 필요한 애플리케이션에 이상적
- UL 인증 및 VDE 인증
- 최대 1500A의 차단 용량을 제공하는 아크 슈트 디자인과 우수한 절연성을 위한 열경화성 유리 충전 폴리에스테르 구조
- 온도 변동에 영향을 받지 않는 자기 차단기가 있는 직렬 트립 장치
- 패널 장착을 용이하게 하기 위해 6-32개의 나사산 장착
제품 변형
| 모델 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 교류 전압 정격 | A | 직류 전압 | 회로 차단기 유형 | 스위치 유형 | 에어 @ 120V AC | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,536 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 7.5 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,664 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 15 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 20 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 50,224 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 30 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,760 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,624 |
제품 탐색
- MACROMATIC THR-10261-33 시간 지연 릴레이, 240VAC, 10A
- GRAINGER 32r1-72 청동 막대, 1인치 OD, 6피트 길이
- 아폴로 밸브 10155480 엘보우, 3/4 X 1/2인치, 90도
- 오스본 6420200000
- EATON LGH363035G 몰드 케이스 회로 차단기, Lg 프레임, Lg 유형, 전자 Lsg 트립, 3극, 630A, 600Vac
- WINTERS INSTRUMENTS D74865 다이어프램 씰, 하단 316Ss 1인치, Nptm W/플러싱 30인치, /0/30 Psi
- GROVE GEAR R8873066.00 퀼 입력 인라인 헬리컬 감속기
- MAIN FILTER INC. MF0585147 교환 유압 필터, 유리, 5미크론 등급, 바이톤 씰, 38.58인치 높이
더 알아보기
- CDI TORQUE PRODUCTS
- KEYSHAFT
- NOVATEK
- NITRA
- 전압 및 연속성 테스터
- 파이프 / 튜브 브러쉬
- 후크 및 루프 케이블 타이
- 진공 버퍼
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- AKRO-MILS 30088 Shelfmax 선반통
- MEMPHIS GLOVE 카우 그레인 팜 스플릿 가죽 드라이버 작업 장갑
- RUD CHAIN 이녹스 스타 아이 볼트, 미터법 나사산
- RUD CHAIN PP-VIP PowerPoint 직접 VIP 체인 연결, 인치
- MARCOM 교육 DVD 영어 Min.
- BURNDY Hylug 시리즈 링 터미널
- 보호자 장비 표지판
- SQUARE D 9007C 고강도 비산업용 플러그인 본체 리미트 스위치
- 현금 밸브 시트 어셈블리
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES CA1-B0-34-810-321-R 회로 차단기, 100A, 80VDC
₩ 79,312 /단위