TSUBAKI 롤러 체인 링크 컨베이어
Tsubaki 롤러 체인 링크 컨베이어는 제조 및 자재 취급 분야에서 지정된 경로를 따라 자재를 효율적으로 운반하는 데 사용됩니다. 이러한 컨베이어는 내구성, 낮은 유지 관리 요구 사항 및 생산 공정 간소화 능력으로 인해 높은 평가를 받고 있습니다.
스타일 | 모델 | ANSI 체인 크기 | 내부 핀 직경. | 항목 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2040 연결 링크 | C2040 | 0.156 " | 롤러 체인 링크 연결 | 1" | ₩ 7,752 | |
B | C2040 오프셋 링크 | C2040 | 0.156 " | 오프셋 롤러 체인 링크 | 1" | ₩ 11,602 | |
C | C2040 롤러 링크 | C2040 | 핀리스 | 롤러 체인 링크 | 1" | ₩ 2,572 | |
A | C2050 연결 링크 | C2050 | 0.2 " | 롤러 체인 링크 연결 | 1.25 " | ₩ 8,732 | |
B | C2050 오프셋 링크 | C2050 | 0.2 " | 오프셋 롤러 체인 링크 | 1.25 " | ₩ 15,995 | |
C | C2050 롤러 링크 | C2050 | 핀리스 | 롤러 체인 링크 | 1.25 " | ₩ 3,885 | |
A | C2060H 연결 링크 | C2060H | 0.234 " | 롤러 체인 링크 연결 | 1.5 " | ₩ 11,130 | |
B | C2060H 오프셋 링크 | C2060H | 0.234 " | 오프셋 롤러 체인 링크 | 1.5 " | ₩ 23,450 | |
C | C2060H 롤러 링크 | C2060H | 핀리스 | 롤러 체인 링크 | 1.5 " | ₩ 6,772 | |
D | C2080H 연결 링크 | C2080H | 0.312 " | 롤러 체인 링크 연결 | 2" | ₩ 19,075 | |
B | C2080H 오프셋 링크 | C2080H | 0.312 " | 오프셋 롤러 체인 링크 | 2" | ₩ 43,347 | |
C | C2080H 롤러 링크 | C2080H | 핀리스 | 롤러 체인 링크 | 2" | ₩ 14,525 |
작동 메커니즘
- 재료가 컨베이어에 로드됩니다.
- 체인의 롤러가 스프로킷 톱니와 맞물려 움직임을 시작합니다.
- 체인은 순환하며 지정된 경로를 따라 재료를 운반합니다.
- 재료는 원하는 목적지에 언로드됩니다.
- 지속적인 체인 이동으로 재료의 안정적인 흐름이 보장됩니다.
특징
- 구조적 강성과 내구성을 위해 탄소강 구조로 되어 있습니다.
- 이러한 체인 링크 컨베이어는 화씨 15~300도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Tsubaki 롤러 체인 링크 컨베이어를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 컨베이어를 끄고 전원을 차단하십시오.
- 체인의 마모 및 손상 여부를 검사하십시오.
- 체인과 컨베이어에서 잔해물과 오염 물질을 청소하십시오.
- 권장되는 대로 체인 윤활제를 바르십시오.
- 원활한 작동을 위해 적절한 체인 장력을 유지하십시오.
- 마모되거나 손상된 구성품은 즉시 교체하십시오.
롤러 체인 링크 컨베이어를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 자재 부하를 처리할 수 있는지 확인하십시오.
- 귀하의 어플리케이션에 적합한 체인 크기와 피치를 선택하십시오.
- 환경 조건에 따라 적절한 재료를 선택하십시오.
- 필요한 컨베이어 속도와 정밀도를 고려하십시오.
- 청소, 윤활, 유지관리의 용이성을 평가합니다.
- 성능 요구 사항을 충족하면서 예산 범위 내에서 유지하세요.
이 컨베이어는 언제 교체해야 합니까?
과도한 마모 징후가 보이거나 작동 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 롤러 체인 링크 컨베이어를 교체하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사물함 액세서리
- 작업대
- 자기장 측정
- 팬 코일 온도 조절기
- 배수구
- 파일
- 폭기
- 안구보호
- 밸브
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- SPEEDAIRE 3/4 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 광전지 및 릴레이가 있는 OPTIMYZER 하이 베이 점유 센서
- BRASS KNUCKLE 베이더 콤보 시리즈, 고글
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1-20 Unef
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 밸브, FKM
- EATON 2090 시리즈 티/Y 어댑터
- Champion Tool Storage FMPro Plus 유지보수 카트
- TIMKEN RC 시리즈 편심 잠금 칼라
- ULTRATECH Ultra Containment Wall M2 전체 시스템
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 빨간색