그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 링크 연결 |
ANSI 체인 크기 | C2050 |
내부 핀 직경. | 0.2 " |
자재 | 탄소강 |
피치 | 1.25 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
타입 | 컨베이어 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | ANSI 체인 크기 | 내부 핀 직경. | 항목 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040 연결 링크 | C2040 | 0.156 " | 롤러 체인 링크 연결 | 1" | ₩ 7,752 | ||
C2060H 연결 링크 | C2060H | 0.234 " | 롤러 체인 링크 연결 | 1.5 " | ₩ 11,130 | ||
C2080H 연결 링크 | C2080H | 0.312 " | 롤러 체인 링크 연결 | 2" | ₩ 19,075 | ||
C2040 오프셋 링크 | C2040 | 0.156 " | 오프셋 롤러 체인 링크 | 1" | ₩ 11,602 | ||
C2050 오프셋 링크 | C2050 | 0.2 " | 오프셋 롤러 체인 링크 | 1.25 " | ₩ 15,995 | ||
C2060H 오프셋 링크 | C2060H | 0.234 " | 오프셋 롤러 체인 링크 | 1.5 " | ₩ 23,450 | ||
C2080H 오프셋 링크 | C2080H | 0.312 " | 오프셋 롤러 체인 링크 | 2" | ₩ 43,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.