TSUBAKI
Tsubaki는 90년 이상의 경험을 바탕으로 광범위한 산업용 롤러 체인 및 체인 제품 라인을 제조해 왔습니다. 오사카 기타구에 본사를 둔 Tsubaki는 동력 전달, 모션 제어, 자재 취급 및 자동차 타이밍 드라이브 시스템 분야의 서비스를 제공합니다. 상세 보기
필터
파워트렌스미션
에어/공기압
금형/기계공작
전기용품
작업공구
펌프
배관
선박/차량정비용품
파워트렌스미션 필터
체인 및 공구전체보기
체인 전송 용 드라이브 체인 및 운반용 부착 체인. 식품 포장, 지게차, 유전 시추, 오토바이 및 소형 공간에서 내구성있는 컨베이어와 최대 동력 전달이 필요한 기타 응용 분야에 사용됩니다.
체인 링크 무거운 하중을 처리할 수 있고 다른 ANSI 롤러 체인과 완벽하게 호환되는 경화 탄소강 링크입니다. 스테인리스 스틸 링크는 음식, 염수 또는 화학 물질이 존재하는 부식성 조건을 처리합니다. 위생이 필요하지만 윤활이 부적합한 곳에 이상적인 폴리 스틸 체인 링크
체인 도구 산업용 롤러 체인과 함께 사용하기에 적합한 풀러 및 분리기를 포함합니다. 특수 도구를 사용하면 장비에 있는 동안 롤러 체인을 분해할 수 있습니다.
부싱전체보기
키리스 부싱 내부 테이퍼 기계식 잠금 웨지를 사용하여 샤프트 구성 요소를 샤프트에 배치하고 고정하도록 설계되었습니다. 마찰식 잠금 장치는 백래시 없이 샤프트와 허브 사이를 쉽고 안전하게 연결합니다. 클린룸에서 사용하기에 적합한 내환경성 부싱
테이퍼 및 QD 부싱
츠바키에 대해
Tsubaki 체인 카탈로그에는 체인 링크, 롤러 체인, 키리스 부싱, 검사 서비스 도어 및 체인 도구가 포함되어 있습니다. 츠바키 플라스틱 롤러 체인 외부 윤활이 필요 없는 플라스틱 소재의 놀라운 특성인 자체 윤활 특성이 특징입니다. 화씨 -4 ~ 176도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Tsubaki 플라스틱 구동 체인은 최대 200lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 브랜드 600 AS 시리즈 롤러 체인 체인의 작동 수명을 연장하기 위해 마모 수명을 두 배로 늘려 기존 스테인리스 스틸 체인 옵션을 능가합니다. 화씨 -40도에서 750도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Tsubaki 롤러 체인은 1386lb 하중 용량을 가지며 내구성을 위해 스테인리스강 구조를 특징으로 합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Tsubaki 제품 파트 번호은 해당 Dayton, Dixon 및 Morse Drum 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Tsubaki 제품 품목이 있습니다.
배송
이러한 Tsubaki 제품은 작은 크기로 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
슈퍼 스테인레스 체인
Tsubaki의 슈퍼 스테인레스 체인은 산업용 체인의 획기적인 혁신입니다. 스테인레스강의 내식성과 탄소강의 강도를 결합하여 tou에 이상적입니다....더 읽기
표면 처리된 해왕성 체인
Tsubaki의 Neptune 체인은 탁월한 부식 및 내화학성을 요구하는 까다로운 환경을 위해 특별히 제작된 산업 체인 기술의 획기적인 도약입니다. 그것은 주목할 만한...더 읽기
자주하는 질문
츠바키 넵튠 체인은 부식에 강합니까?
이 체인은 부식, 물, 알칼리성 화학물질, 심지어 염수에 대한 높은 저항성을 제공하므로 까다로운 조건에 이상적입니다.
롤러 체인에 플라스틱 롤러를 사용하면 가장 큰 장점은 무엇입니까?
플라스틱 롤러는 마찰과 마모를 줄이고 조용하게 작동하며 부식 방지 기능이 있습니다. 또한 운반된 상품이 긁히거나 손상될 위험을 최소화하므로 민감한 응용 분야에 이상적입니다.
Tsubaki 산업 체인의 주요 특징은 무엇입니까?
Tsubaki의 체인은 내구성, 높은 내하중 용량 및 혁신적인 설계로 잘 알려져 있어 까다로운 응용 분야에 적합합니다.