₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 회로 차단기 |
| 교류 전압 정격 | 250V 교류 |
| 에어 @ 120V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 125V DC | 1.5 kA |
| 에어 @ 240V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 65V DC | 평가되지 않음 |
| 공기 등급 | 1.5 kA |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 80V DC |
| 깊이 | 2.09 " |
| 길이 | 2" |
| 최대 공기 정격 | 1.5kA |
| 최대 공기 정격 | 1.5 kA |
| 실장 형 | 패널, # 6-32 스레드 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 스위치 유형 | 전환 |
| 폭 | 19 / 25 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.07 |
| 선박 높이 (cm) | 9.4 |
| 선박 길이 (cm) | 6.86 |
| 선박 폭 (cm) | 2.54 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | MX |
제품 변형
| 모델 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 교류 전압 정격 | A | 직류 전압 | 회로 차단기 유형 | 스위치 유형 | 에어 @ 120V AC | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,536 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 7.5 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,664 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 15 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 20 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 50,224 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 30 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,760 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,624 |
제품 탐색
- SMC 밸브 NCDA1B325-0250 타이 로드 실린더, 3.25인치 크기, 복동 자동 스위처
- 허니 웰 HVFD2D3C0100E2
- GRAINGER BULK-RR-P80-153 폴리우레탄 로드, 표준, 1 1/4인치 직경, 6인치 길이, 80A, 호박색, 반투명
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR86-2472BK-5 와이어 선반, 스타터 장치, 5 선반, 24 x 72 x 86인치 크기, 검은색 에폭시 마감
- SAGINAW SCE-24H2412LP 인클로저, 24 x 24 x 12인치 크기, 벽 장착, 탄소강, Ansi 61 회색
- KETT TOOLS 60-27 스페이서 부싱
- ECEF 640900 터보 드릴, 직경 9,00mm, 골드 블랙, 고속도강
- WEG OS-BA35X45X7NBR 오일 씰
더 알아보기
- KEYSHAFT
- TAP MAGIC
- PETERSEN MFG.
- CGW ABRASIVES
- TENACTIV
- 시간 제한 전기 자동 배수 밸브
- 페인트 롤러 확장 기둥
- 클래스 RK5 퓨즈
- 플라스틱 삽
- 동기식 구동 기어 벨트
- CONDOR 소가죽 프리미엄 장갑, 노란색
- MECHANIX MG-F72 TAA 오리지널 코요테 소형 작업 장갑
- LOUISVILLE FE3100 시리즈 유리섬유 단일 사다리
- VIEGA PROPRESS 티셔츠, 제로 리드 청동, 프레스 x 프레스 x FNPT
- TEMPCO 스크류 플러그 침지 히터, 304 스테인리스 스틸 스크류 플러그
- MEDCASTER 회전판 캐스터
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인 수 160
- 램프 오버레이 도어 피벗 힌지
- PBC 리니어 더블 와이드 볼 베어링, ISO 미터법
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES BA1-B0-34-625-121-D 회로 차단기 자기 25A 277VAC/80DC
₩ 49,760 /단위