그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 277 VAC |
120VAC에서 AIR | 1.5kA |
125VDC에서 AIR | 1.5kA |
240VAC에서 AIR | 1.5kA |
65VDC에서 AIR | 평가되지 않음 |
AIR 등급 | 1.5kA |
A | 40 |
회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
곡선 유형 | 중급 |
DC 전압 등급 | 80 VDC |
깊이 | 2.12 " |
길이 | 2" |
맥스. AIR 등급 | 1.5kA |
맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
실장 형 | 패널, # 6-32 스레드 |
극 수 | 2 |
상 | 1 |
스위치 유형 | 전환 |
터미널 연결 | 10-32 나사 |
폭 | 1.55 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536200020 |
원산지 | MX |
모델 | 회로 차단기 유형 | AC 전압 등급 | 120VAC에서 AIR | DC 전압 등급 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA1-B0-34-450 -5D1-C | 마그네틱 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 지정되지 않음 | 볼트 온 | ₩ 25,847 | |
AA1-B0-34-475 -5D1-C | 마그네틱 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 지정되지 않음 | 볼트 온 | ₩ 25,847 | |
AA1-B0-34-610 -5D1-C | 마그네틱 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 지정되지 않음 | 볼트 온 | ₩ 25,847 | |
AA1-B0-34-615 -5D1-C | 마그네틱 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 지정되지 않음 | 볼트 온 | ₩ 25,847 | |
AA1-B0-34-620 -5D1-C | 마그네틱 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 지정되지 않음 | 볼트 온 | ₩ 25,847 | |
AA1-B0-34-630 -5D1-C | 마그네틱 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 지정되지 않음 | 볼트 온 | ₩ 25,847 | |
MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 마그네틱 | 250 VAC | 1.5kA | 80 VDC | 1.9 " | 1.56 " | 지정되지 않음 | 스냅인 | ₩ 27,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.