DAYTON 위험 지역 직접 구동 배기 팬, 12인치 블레이드
스타일 | 모델 | 모터 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 벤 투리 깊이 | 폭 | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 0.375 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10E009 | 1725 | 1147 | 999 | 13.6 | 2" | 16.25 " | 803 | 682 | ₩ 2,032,695 | |
B | 10D996 | 1750 | 1347 | 1262 | 13.4 | 2-1 / 2 " | 16 " | 1142 | 947 | ₩ 2,067,082 |
위험한 위치 직접 구동 배기 팬, 12인치 블레이드
Dayton 위험 지역 배기 팬은 창고 및 산업 분야에서 폭발성 또는 가연성 증기, 먼지 및 가스를 환기시킵니다. 내부식성과 내구성을 위해 스파크 방지 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연도금강 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 링 배기 팬 및 패널 배기 팬 변형으로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치의 케이블 풀 스위치
- 휴대용 발전기 전원 인렛 박스
- 라우터 비트 세트
- 순환 수베이스 보드 히터
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 드릴 액세서리
- 분무기 및 스프레더
- 안전표시
- 도색스프레이 외
- SPA 수영장 펌프
- APPROVED VENDOR 경질 플레이트 캐스터
- LINCOLN 오일 펌프 이송 시스템
- NEWCO 탄소강 게이트 밸브, 300 # 플랜지
- YALE 자물쇠가있는 레버 Escutcheon
- BATTALION 후크 스타일 도어 홀더
- RIDGID K9 102 플렉스샤프트 체인 노커
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 체크 밸브 카트리지 일반 스타일, EPDM
- BALDOR / DODGE DLMAH, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CSFD 웜/웜 이중 감속 감속기