₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 회로 차단기 |
| 교류 전압 정격 | 250V 교류 |
| 에어 @ 120V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 125V DC | 평가되지 않음 |
| 에어 @ 240V AC | 36 "X 48" |
| 공기 @ 65V DC | 평가되지 않음 |
| A | 2A |
| 회로 차단기 액추에이터 | 누름 단추 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 80V DC |
| DC 전압 정격 | 32V DC |
| 깊이 | 1.85 " |
| 길이 | 1.38 " |
| 최대 공기 정격 | 평가되지 않음 |
| 맥스. 작동 온도. | 185 ° F |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 최소 작동 온도. | -40 ° F |
| 실장 형 | 스냅인 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 스위치 유형 | 푸시 투 리셋 |
| 터미널 연결 | 1/4 "탭 |
| 폭 | 17 / 25 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.05 |
| 선박 높이 (cm) | 9.4 |
| 선박 길이 (cm) | 6.86 |
| 선박 폭 (cm) | 3.05 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | MX |
제품 변형
| 모델 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 교류 전압 정격 | A | 직류 전압 | 회로 차단기 유형 | 스위치 유형 | 에어 @ 120V AC | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,536 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 7.5 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,664 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 15 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 20 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 50,224 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 30 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,760 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,624 |
제품 탐색
- MARTIN SPROCKET 25B60SS 롤러 체인 스프로킷, 25 체인, 60 톱니, 4.777인치 피치 직경, 4.920인치 OD, SS
- DRAGONLAB 21R818 Micropette 0.5채널 10-XNUMXul Abs
- ZOELLER 394-0035 유출 펌프, 방폭형, 3층, 25인치 코드, 230V, 1상
- 보스턴 기어 HOR06FTHP32
- ADVANTECH 20BS12I 체 #20 B/s 12인치 간 높이
- ZURN Z6003PL-EWS 노출형 수동 세척 밸브 -0.5 GPF, 스웨트 솔더 키트, 스톱 캡
- 모스 절삭 공구 90439 볼 노즈 엔드 밀, 직경 1/2인치, 1/2인치 생크, 깊이 1인치
- 타이탄 패스너 JEP06048
더 알아보기
- IDEAL
- KEYSHAFT
- VALTERRA
- NTK
- METAL WORK
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- 핀 및 슬리브 장치
- Aquastat 계전기
- 진공 패드
- 인라인 필터 및 필터 캡슐
- HELICOIL 직선 플루트 플러그, 5H, 미터법 미세
- OIL SAFE 프레임 마운트 석션 호스 랙
- MUELLER INDUSTRIES 1602-D Chexter 체크 밸브
- ANVIL 2804 시리즈 플랫 앤빌렛, 나사산
- ANVIL C110 시리즈 케이블 루프
- PIC 게이지 저압 압력 게이지, MNPT, 1/2 "NPT, 게이지 연결 위치 : 하단
- GRAINGER 연마 롤
- DREMEL 텅스텐 카바이드 절단기
- VESTIL SQ 시리즈 정사각형 안전 난간(발끝판 없음, 알루미늄)
- BISHOP-WISECARVER DualVee 시리즈 휠 커버 어셈블리
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES MU1-B-34-420-1-C21-BE 회로 차단기 자기 2A 250VAC/80DC
₩ 49,984 /단위