패널 표시 등
125VAC 소형 플러시 표시 등
28VAC/DC 제기 표시등
250VAC 제기 표시 등
플러시 표시등, LED, 240V AC/DC, 4.17mA 전류
Dayton 플러시 표시등은 기기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 황동 너트로 충격 및 진동에 강하고 LED 조명원이 있어 소비 전력이 낮고 수명이 깁니다(최대 15000시간). 240인치 탭을 통해 4.17V AC/DC 및 0.11mA에서 작동하도록 설계되어 단단한 전기 연결이 가능합니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 8mm입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 플러시 표시등은 기기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 황동 너트로 충격 및 진동에 강하고 LED 조명원이 있어 소비 전력이 낮고 수명이 깁니다(최대 15000시간). 240인치 탭을 통해 4.17V AC/DC 및 0.11mA에서 작동하도록 설계되어 단단한 전기 연결이 가능합니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 8mm입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
플러시 표시등, LED, 6V AC/DC, 원형
Dayton 플러시 표시등은 계기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내기 위해 패널 내부에 플러시됩니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 황동 너트로 충격 및 진동에 강하고 LED 조명원을 사용하여 전력 소비를 낮추고 서비스 수명(최대 50000시간)을 연장합니다. 그들은 단단한 전기 연결을 위해 6인치 탭을 통해 0.11V AC/DC에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 8mm입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 플러시 표시등은 계기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내기 위해 패널 내부에 플러시됩니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 황동 너트로 충격 및 진동에 강하고 LED 조명원을 사용하여 전력 소비를 낮추고 서비스 수명(최대 50000시간)을 연장합니다. 그들은 단단한 전기 연결을 위해 6인치 탭을 통해 0.11V AC/DC에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 8mm입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
제기 표시등, LED, 6V AC/DC, 원형
Dayton 돌출 표시등은 장비, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 장비 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내는 돌출된 표시등 헤드를 특징으로 합니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 충격 및 진동에 대한 저항성을 위한 황동 너트와 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 50000시간)을 위한 LED 조명원을 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 M6 나사를 통해 2.5V AC/DC에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 12mm입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 돌출 표시등은 장비, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 장비 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내는 돌출된 표시등 헤드를 특징으로 합니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 충격 및 진동에 대한 저항성을 위한 황동 너트와 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 50000시간)을 위한 LED 조명원을 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 M6 나사를 통해 2.5V AC/DC에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 12mm입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
소형 플러시 표시등, LED, 120V
Dayton 미니어처 플러시 표시등은 기계 작동 상태를 나타내도록 설계되었습니다. 스위치 제어 패널, 자동차 기계, 버스, RV 및 기기에 설치하기에 이상적입니다. 나일론 본체와 IP50 등급의 폴리카보네이트 렌즈로 먼지로부터 보호됩니다. 6인치 와이어 리드로 대형 제어 패널에 쉽게 설치할 수 있습니다. 녹색, 빨간색 및 호박색으로 제공되는 다양한 소형 플러시 LED 중에서 선택하십시오.
Dayton 미니어처 플러시 표시등은 기계 작동 상태를 나타내도록 설계되었습니다. 스위치 제어 패널, 자동차 기계, 버스, RV 및 기기에 설치하기에 이상적입니다. 나일론 본체와 IP50 등급의 폴리카보네이트 렌즈로 먼지로부터 보호됩니다. 6인치 와이어 리드로 대형 제어 패널에 쉽게 설치할 수 있습니다. 녹색, 빨간색 및 호박색으로 제공되는 다양한 소형 플러시 LED 중에서 선택하십시오.
3VDC 원형 표시 등
24VAC / DC 상승 표시등
Dayton 24VAC / DC 상승 표시등은 On/Off, 전체 전압 및 푸시-투-테스트를 포함한 다양한 신호를 전달하는 데 적합합니다. 나일론 구조에 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 광투과 및 단열이 용이하고 황동 너트/스테인리스 스틸 베젤을 사용하여 높은 인장 강도와 내구성을 제공합니다. 이 원형 조명에는 스위치 제어 패널, 기기, 기계 및 자동차에 이상적인 LED 램프가 있습니다. 녹색, 흰색, 빨간색, 호박색 및 파란색으로 제공되는 다양한 조명 중에서 선택하십시오.
Dayton 24VAC / DC 상승 표시등은 On/Off, 전체 전압 및 푸시-투-테스트를 포함한 다양한 신호를 전달하는 데 적합합니다. 나일론 구조에 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 광투과 및 단열이 용이하고 황동 너트/스테인리스 스틸 베젤을 사용하여 높은 인장 강도와 내구성을 제공합니다. 이 원형 조명에는 스위치 제어 패널, 기기, 기계 및 자동차에 이상적인 LED 램프가 있습니다. 녹색, 흰색, 빨간색, 호박색 및 파란색으로 제공되는 다양한 조명 중에서 선택하십시오.
플러시 표시등, LED, 120V AC/DC, 4.16mA 전류
Dayton 플러시 표시등은 기기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이 표시등은 충격 및 진동에 대한 내성을 위한 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 황동 너트/스테인리스 스틸 베젤과 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 25000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 그들은 단단한 전기 연결을 위해 120인치 탭 또는 4.16인치 와이어 리드를 통해 0.110V AC/DC 및 6mA에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어판이나 장비에 신속하게 장착할 수 있도록 장착 직경이 8mm/0.5인치입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 플러시 표시등은 기기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이 표시등은 충격 및 진동에 대한 내성을 위한 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 황동 너트/스테인리스 스틸 베젤과 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 25000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 그들은 단단한 전기 연결을 위해 120인치 탭 또는 4.16인치 와이어 리드를 통해 0.110V AC/DC 및 6mA에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어판이나 장비에 신속하게 장착할 수 있도록 장착 직경이 8mm/0.5인치입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
24VDC 평면 표시 등
스타일 | 모델 | 색상 | 전기 연결 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 24M102 | ₩12,337 | ||||
B | 24M068 | ₩11,375 | ||||
C | 24M171 | ₩18,042 | ||||
D | 24M040 | ₩9,642 | ||||
E | 24M135 | ₩13,054 | ||||
F | 24M101 | ₩13,387 | ||||
G | 24M170 | ₩18,777 | ||||
H | 24M039 | ₩10,535 | ||||
I | 24M067 | ₩12,512 | ||||
J | 24M134 | ₩14,210 | ||||
K | 24M132 | ₩13,387 | ||||
L | 24M065 | ₩11,445 | ||||
M | 24M037 | ₩9,135 | ||||
N | 24M098 | ₩13,282 | ||||
O | 24M168 | ₩17,745 | ||||
P | 24M069 | ₩13,737 | ||||
Q | 24M041 | ₩10,360 | ||||
R | 24M136 | ₩13,877 | ||||
S | 24M103 | ₩13,160 | ||||
T | 24M172 | ₩18,322 | ||||
U | 24M066 | ₩11,217 | ||||
V | 24M099 | ₩13,054 | ||||
W | 24M133 | ₩13,387 | ||||
X | 24M038 | ₩9,205 | ||||
Y | 24M169 | ₩18,112 |
240VAC/DC 상승 표시등
Dayton 240VAC/DC LED 표시등은 기계, 스위치 제어 패널, 계기, 버스, RV, 자동차 및 가전 산업을 위해 설계되었습니다. 이 표시등은 ULlisted이며 모양이 둥글다. 황색, 적색 및 녹색 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 240VAC/DC LED 표시등은 기계, 스위치 제어 패널, 계기, 버스, RV, 자동차 및 가전 산업을 위해 설계되었습니다. 이 표시등은 ULlisted이며 모양이 둥글다. 황색, 적색 및 녹색 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오.
제기 표시등, LED, 120VAC, 원형
Dayton 돌출 표시등은 장비, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내는 돌출된 조명 헤드를 특징으로 합니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 충격 및 진동에 대한 저항을 위한 옵션 스테인리스 스틸 베젤과 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 25000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 120인치 탭 또는 M0.187 나사를 통해 3.5VAC에서 작동합니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 18/22mm입니다. 또한 방진 및 침입 방지를 위해 IP40 및 IP65 보호 기능이 제공됩니다. 호박색, 빨간색, 흰색, 파란색, 노란색 및 녹색 변형으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 돌출 표시등은 장비, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내는 돌출된 조명 헤드를 특징으로 합니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 충격 및 진동에 대한 저항을 위한 옵션 스테인리스 스틸 베젤과 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 25000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 120인치 탭 또는 M0.187 나사를 통해 3.5VAC에서 작동합니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 18/22mm입니다. 또한 방진 및 침입 방지를 위해 IP40 및 IP65 보호 기능이 제공됩니다. 호박색, 빨간색, 흰색, 파란색, 노란색 및 녹색 변형으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
24VDC 플러시 표시 등
상승 표시등, 120VAC/DC
Dayton 120VAC/DC LED 표시등은 기계, 스위치 제어 패널, 계기, 버스, RV, 자동차 및 가전 산업에 적합합니다. 폴리카보네이트 엔스와 스테인리스 스틸 베젤이 있는 나일론 본체가 특징입니다. 황색, 녹색 및 적색 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton 120VAC/DC LED 표시등은 기계, 스위치 제어 패널, 계기, 버스, RV, 자동차 및 가전 산업에 적합합니다. 폴리카보네이트 엔스와 스테인리스 스틸 베젤이 있는 나일론 본체가 특징입니다. 황색, 녹색 및 적색 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오.
제기 표시등, LED, 240VAC, 원형
Dayton의 표시등은 계기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이러한 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈, 충격 및 진동에 대한 저항을 위한 옵션 스테인리스 스틸 베젤 및 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 15000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 240인치 탭 또는 M0.187 나사를 통해 3.5VAC에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 18mm 또는 22mm입니다. 호박색, 파란색, 노란색, 흰색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
Dayton의 표시등은 계기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이러한 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈, 충격 및 진동에 대한 저항을 위한 옵션 스테인리스 스틸 베젤 및 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 15000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 240인치 탭 또는 M0.187 나사를 통해 3.5VAC에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 18mm 또는 22mm입니다. 호박색, 파란색, 노란색, 흰색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
12VDC 평면 표시 등
스타일 | 모델 | 색상 | 전기 연결 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 24M096 | ₩12,425 | ||||
B | 24M130 | ₩14,385 | ||||
C | 24M063 | ₩4,357 | ||||
D | 24M035 | ₩10,377 | ||||
E | 24M166 | ₩17,482 | ||||
F | 24M095 | ₩13,387 | ||||
G | 24M165 | ₩18,795 | ||||
H | 24M062 | ₩4,690 | ||||
I | 24M034 | ₩11,304 | ||||
J | 24M129 | ₩14,227 | ||||
K | 24M163 | ₩17,762 | ||||
L | 24M093 | ₩12,425 | ||||
M | 24M060 | ₩11,462 | ||||
N | 24M127 | ₩13,370 | ||||
O | 24M032 | ₩9,310 | ||||
P | 24M131 | ₩15,295 | ||||
Q | 24M097 | ₩5,022 | ||||
R | 24M167 | ₩18,322 | ||||
S | 24M036 | ₩3,902 | ||||
T | 24M064 | ₩4,690 | ||||
U | 24M061 | ₩11,217 | ||||
V | 24M128 | ₩14,350 | ||||
W | 24M033 | ₩10,062 | ||||
X | 24M164 | ₩17,727 | ||||
Y | 24M094 | ₩13,317 |
110VAC 평면 표시 등
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 24M140 | ₩13,877 | |||
B | 24M073 | ₩11,690 | |||
C | 24M107 | ₩12,827 | |||
D | 24M176 | ₩18,567 | |||
E | 24M175 | ₩19,250 | |||
F | 24M106 | ₩13,737 | |||
G | 24M139 | ₩14,700 | |||
H | 24M072 | ₩12,740 | |||
I | 24M070 | ₩11,760 | |||
J | 24M104 | ₩12,635 | |||
K | 24M173 | ₩18,427 | |||
L | 24M137 | ₩13,825 | |||
M | 24M177 | ₩19,250 | |||
N | 24M141 | ₩14,787 | |||
O | 24M108 | ₩5,110 | |||
P | 24M074 | ₩13,632 | |||
Q | 24M071 | ₩11,847 | |||
R | 24M138 | ₩13,807 | |||
S | 24M105 | ₩12,740 | |||
T | 24M174 | ₩18,445 |
12VDC 원형 표시 등
110VAC 원형 표시 등
제기 표시 등 빨간색 12v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
20C844 | AB4QNH | ₩ 10,552 |