DAYTON 매립형 표시등, LED, 6V AC / DC, 원형
플러시 표시등, LED, 6V AC/DC, 원형
Dayton 플러시 표시등은 계기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내기 위해 패널 내부에 플러시됩니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 황동 너트로 충격 및 진동에 강하고 LED 조명원을 사용하여 전력 소비를 낮추고 서비스 수명(최대 50000시간)을 연장합니다. 그들은 단단한 전기 연결을 위해 6인치 탭을 통해 0.11V AC/DC에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 8mm입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플랫폼 리프트 및 스태커 액세서리
- 온수기 통풍구
- 미스트 냉각 장비
- 숟가락과 돌리
- 여과기
- 부싱
- 배송 라벨 및 액세서리
- 걸레/물티슈
- 음식 서비스 매점 장비
- CADDY INDUSTRIAL SALES 파이프 스트랩
- DORIAN 심 시트
- ATP 튜브, 100 피트, 투명
- PECO CONTROL SYSTEMS 저전압 서모 스탯, 유선 / 배터리
- MERSEN FERRAZ GSD-V 속단 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC 흰색 일반 피팅 인서트 어댑터, 인서트 x IPS 스피곳
- JOBOX 교체 서랍
- WEG 전기 박스, 커버 및 액세서리
- LAKELAND 실험실 작업복, 흰색
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기