DAYTON 플러시 표시등, LED, 120V AC/DC, 4.16mA 전류
스타일 | 모델 | 색상 | 전기 연결 | IP 등급 | 자재 | 패널 두께 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY54 | 호박색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,754 | |
B | 22NY79 | 호박색 | 0.110 인치 탭 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.024 "~ 0.055" | 8mm 장착 Dia. | ₩ 26,390 | |
C | 22NY52 | 초록색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,142 | |
D | 22NY77 | 초록색 | 0.110 인치 탭 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.024 "~ 0.055" | 8mm 장착 Dia. | ₩ 31,955 | |
E | 22NY78 | 빨간색 | 0.110 인치 탭 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.024 "~ 0.055" | 8mm 장착 Dia. | ₩ 27,107 | |
F | 22NY49 | 빨간색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,825 |
플러시 표시등, LED, 120V AC/DC, 4.16mA 전류
Dayton 플러시 표시등은 기기, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보냅니다. 이 표시등은 충격 및 진동에 대한 내성을 위한 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 황동 너트/스테인리스 스틸 베젤과 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 25000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 그들은 단단한 전기 연결을 위해 120인치 탭 또는 4.16인치 와이어 리드를 통해 0.110V AC/DC 및 6mA에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어판이나 장비에 신속하게 장착할 수 있도록 장착 직경이 8mm/0.5인치입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 장착 타코미터
- O- 링 접합 키트
- ID 카드 프린터
- 지게차 제한 기 퓨즈
- 광섬유 케이블
- 전기 도구
- 가스 용접 장비
- 차량 진단 및 검사
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 바닥
- SAFETY SPEED 특수 톱날
- SSI 디지털 압력 게이지, MG-MD
- LITTLE GIANT PUMPS 볼 류트
- KILLARK Mogul 도관 본체, MO 시리즈, 철/알루미늄
- WOODHEAD 130094 시리즈 지지 그립
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A60X 시리즈 퓨즈, 600VAC
- LINCOLN ELECTRIC 용접 건
- HUBBELL-WIEGMANN 인테리어 패널
- DAYTON 스트레이너 수리 키트
- BOSTON GEAR 24 직경 피치 강철 경화 웜