그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제기 표시 등 |
평균 수명 | 25,000 시간. |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 12.7mA |
전기 연결 | M3.5 나사 |
IP 등급 | 40, 씰 65 포함 |
램프 유형 | LED |
자재 | 폴리 카보네이트 렌즈가있는 나일론 바디 |
패널 두께 | 0.093 " |
셰이프 | 일주 |
크기 | 22mm 장착 Dia. |
전압 | 24VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 10.57 |
선박 폭 (cm) | 8.84 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 전기 연결 | IP 등급 | 자재 | 패널 두께 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22NY42 | 빨간색 | 12mA | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,755 | ||
22NY43 | 빨간색 | 12mA | 0.187 인치 탭 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,755 | ||
22NY45 | 초록색 | 12mA | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,755 | ||
22NY46 | 호박색 | 12mA | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,755 | ||
22NY89 | 초록색 | 12mA | M2.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.028 "~ 0.11" | 12mm 장착 Dia. | ₩ 36,277 | ||
22NY90 | 빨간색 | 12mA | M2.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.028 "~ 0.11" | 12mm 장착 Dia. | ₩ 42,297 | ||
22NY98 | 초록색 | 12.7mA | M3.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈가있는 나일론 바디 | 0.093 " | 22mm 장착 Dia. | ₩ 17,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.