그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 평면 표시 등 |
평균 수명 | 100,000 시간. |
색상 | 백 |
현재 그린 | 20mA |
전기 연결 | 남성 100 커넥터 |
IP 등급 | 40 |
램프 유형 | LED |
자재 | 황동 도금 크롬, 플라스틱 (ABS), LED |
패널 두께 | 최대 0.16 형 |
셰이프 | 일주 |
크기 | 16mm 장착 Dia. |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8531200040 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.