항목 | 제기 표시 등 |
평균 수명 | 15,000 시간. |
색상 | 초록색 |
현재 그린 | 4.17mA |
전기 연결 | M2.5 나사 |
IP 등급 | 40, 씰 65 포함 |
램프 유형 | LED |
자재 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 |
패널 두께 | 0.028 "~ 0.11" |
셰이프 | 일주 |
크기 | 12mm 장착 Dia. |
전압 | 240VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 10.57 |
선박 폭 (cm) | 8.84 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전기 연결 | IP 등급 | 자재 | 패널 두께 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22NY55 | 빨간색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,335 | ||
22NY56 | 초록색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,265 | ||
22NY96 | 빨간색 | M2.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.028 "~ 0.11" | 12mm 장착 Dia. | ₩ 39,847 | ||
22NY97 | 호박색 | M2.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.028 "~ 0.11" | 12mm 장착 Dia. | ₩ 41,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.