소형 회로 차단기에 볼트
몰드 케이스 회로 차단기 : MD / MXD 시리즈
표준 차단 용량을 갖춘 Siemens 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 구성 요소를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 모든 종류의 패널 보드 및 배전반에 쉽게 장착할 수 있는 피드스루 구성이 특징이며 주변 온도 40°C에서 보정됩니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치를 갖추고 있으며 사용 가능합니다. 500A, 600A 및 800A 정격 전류에서 Raptor Supplies.
표준 차단 용량을 갖춘 Siemens 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 구성 요소를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 모든 종류의 패널 보드 및 배전반에 쉽게 장착할 수 있는 피드스루 구성이 특징이며 주변 온도 40°C에서 보정됩니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치를 갖추고 있으며 사용 가능합니다. 500A, 600A 및 800A 정격 전류에서 Raptor Supplies.
SCND 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Siemens SCND 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 전기 회로를 보호하도록 특별히 설계되었습니다. 이 장치는 섭씨 40도의 주변 온도에서 보정되며 심한 전류 서지에 즉시 응답하면서 가벼운 과부하를 견딜 수 있는 교환 불가능한 트립을 특징으로 합니다. 이 제품은 볼트온 장착 설계와 통합되어 컴팩트한 공간에 쉽게 설치할 수 있고 65VAC에서 최대 480kA의 차단 용량을 제공합니다. 800 및 1200A 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens SCND 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 전기 회로를 보호하도록 특별히 설계되었습니다. 이 장치는 섭씨 40도의 주변 온도에서 보정되며 심한 전류 서지에 즉시 응답하면서 가벼운 과부하를 견딜 수 있는 교환 불가능한 트립을 특징으로 합니다. 이 제품은 볼트온 장착 설계와 통합되어 컴팩트한 공간에 쉽게 설치할 수 있고 65VAC에서 최대 480kA의 차단 용량을 제공합니다. 800 및 1200A 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SCND69800ANGT | ₩14,744,408 | ||
B | SCND69120ANGTH | - | RFQ | |
B | SCND69120ANGT | - | RFQ |
PEF 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Square D PEF 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 산업용 및 상업용 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이 UL 등재 장치는 장시간, 단시간 및 순간 전류 제한 동작을 제공하기 위한 고유한 MicroLogic 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트온 장착 설계와 통합되어 있으며 2500VAC에서 100kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다.
Square D PEF 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 산업용 및 상업용 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이 UL 등재 장치는 장시간, 단시간 및 순간 전류 제한 동작을 제공하기 위한 고유한 MicroLogic 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트온 장착 설계와 통합되어 있으며 2500VAC에서 100kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다.
스타일 | 모델 | A | |
---|---|---|---|
A | PEF361200LS | RFQ | |
A | PEF361200LI | RFQ | |
A | PEF361200LSG | RFQ | |
A | PEF361600LIG | RFQ | |
A | PEF361600LS | RFQ | |
A | PEF361600LSG | RFQ | |
A | PEF361600LI | RFQ | |
A | PEF362000LS | RFQ | |
A | PEF362000LSG | RFQ | |
A | PEF362000LI | RFQ | |
A | PEF362000LIG | RFQ | |
A | PEF362500LI | RFQ | |
A | PEF362500LS | RFQ | |
A | PEF36250LSG | RFQ |
볼트 온 회로 차단기, HMD 시리즈
몰드 케이스 회로 차단기, NGB 시리즈
Siemens NGB 시리즈 회로 차단기는 과전류 및 단락 상태로부터 보호하기 위해 상업용 및 산업용 전기 장치에 설치하도록 설계되었습니다. 순간 및 장기 보호 기능과 번거로움 없는 설치를 위해 로드 사이드 러그가 있는 볼트 고정식 장착을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 리버스 피드 애플리케이션에 적합하고 600V 정격이며 다용도성을 추가하기 위한 NGB 유형 프레임이 있습니다. 다양한 회로 차단기가 1극, 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens NGB 시리즈 회로 차단기는 과전류 및 단락 상태로부터 보호하기 위해 상업용 및 산업용 전기 장치에 설치하도록 설계되었습니다. 순간 및 장기 보호 기능과 번거로움 없는 설치를 위해 로드 사이드 러그가 있는 볼트 고정식 장착을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 리버스 피드 애플리케이션에 적합하고 600V 정격이며 다용도성을 추가하기 위한 NGB 유형 프레임이 있습니다. 다양한 회로 차단기가 1극, 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NGB1B100B | ₩241,808 | ||||
B | NGB1B050B | ₩241,808 | ||||
A | NGB1B035B | ₩241,808 | ||||
C | NGB1B040B | ₩241,808 | ||||
D | NGB1B045B | ₩248,154 | ||||
E | NGB3B025B | ₩755,328 | ||||
E | NGB3B045B | ₩808,528 | ||||
E | NGB3B035B | ₩755,328 | ||||
A | NGB2B025B | ₩517,981 | ||||
E | NGB3B125B | ₩1,180,088 | ||||
F | NGB3B040B | ₩726,768 | ||||
E | NGB3B015B | ₩726,768 | ||||
G | NGB3B020B | ₩726,768 | ||||
H | NGB2B015B | ₩475,794 | ||||
H | NGB2B020B | ₩475,794 | ||||
F | NGB3B100B | ₩808,528 | ||||
I | NGB3B090B | ₩808,528 | ||||
A | NGB3B080B | ₩808,528 | ||||
E | NGB3B030B | ₩726,768 | ||||
J | NGB2B125B | ₩1,116,528 | ||||
E | NGB3B050B | ₩781,274 |
SHLD 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Siemens SHLD 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하 상태로부터 전기 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 조밀한 공간에 쉽게 설치할 수 있는 볼트식 장착 설계와 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하기 위한 열 자기 트립이 특징입니다. 500A 및 600A 정격 전류로 제공되는 다양한 볼트 연결식 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens SHLD 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하 상태로부터 전기 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 조밀한 공간에 쉽게 설치할 수 있는 볼트식 장착 설계와 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하기 위한 열 자기 트립이 특징입니다. 500A 및 600A 정격 전류로 제공되는 다양한 볼트 연결식 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SHLD69500NT | - | RFQ | |
A | SHLD69500NGT | - | RFQ | |
B | SHLD69500 | ₩6,549,461 | ||
B | SHLD69500G | - | RFQ | |
B | SHLD69600G | - | RFQ | |
C | SHLD69600NT | - | RFQ | |
A | SHLD69600 | - | RFQ | |
D | SHLD69600NGT | - | RFQ |
Q2M 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Square D Q2M 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 전기 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 UL 등재 장치에는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치가 있습니다. 볼트 온 마운팅 설계와 통합되어 콤팩트 한 공간에 쉽게 설치할 수 있으며 225VAC에서 22kA의 최대 인터럽트 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다. 2 극 및 3 극 구성으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D Q2M 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 전기 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 UL 등재 장치에는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치가 있습니다. 볼트 온 마운팅 설계와 통합되어 콤팩트 한 공간에 쉽게 설치할 수 있으며 225VAC에서 22kA의 최대 인터럽트 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다. 2 극 및 3 극 구성으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q2M2175MB | - | RFQ | ||||
B | Q2M3125MT | - | RFQ | ||||
C | Q2M2175MT | - | RFQ | ||||
D | Q2M3225 | - | RFQ | ||||
B | Q2M3225MTH | ₩1,942,061 | RFQ | ||||
A | Q2M2110MB | ₩768,954 | RFQ | ||||
B | Q2M3150MT | ₩813,941 | RFQ | ||||
A | Q2M2150VH | - | RFQ | ||||
E | Q2M2150MB | - | RFQ | ||||
E | Q2M2125MB | ₩758,537 | RFQ | ||||
E | Q2M2225 | - | RFQ | ||||
E | Q2M2150MT | - | RFQ | ||||
E | Q2M3175MT | - | RFQ | ||||
E | Q2M2225MT | - | RFQ | ||||
F | Q2M3150 | - | RFQ | ||||
G | Q2M3200 | - | RFQ | ||||
G | Q2M3200MB | - | RFQ | ||||
H | Q2M3200MT | - | RFQ | ||||
I | Q2M3225MT | ₩599,274 | |||||
E | Q2M2100MB | - | RFQ | ||||
F | Q2M3150MB | ₩1,779,567 | |||||
J | Q2M3125 | - | RFQ | ||||
J | Q2M3175MB | ₩1,626,688 | RFQ | ||||
E | Q2M2100MT | - | RFQ | ||||
E | Q2M2225MB | ₩1,626,688 | RFQ |
회로 차단기, 볼트 연결식, 800암페어, 단상, 3V에서 100kAIC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CMD63A800 | CE6LKC | ₩ 9,746,501 |
회로 차단기, 볼트 연결식, 350암페어, 단상, 3V에서 100kAIC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HHJD63B350 | CE6LRK | ₩ 5,327,634 |
회로 차단기, 볼트 연결식, 400암페어, 단상, 3V에서 65kAIC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HJXD63B400H | CE6LRQ | ₩ 5,736,528 |
회로 차단기, 볼트 연결식, 700암페어, 단상, 3V에서 65kAIC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HLMD63B700 | CE6LRT | ₩ 8,130,528 |
회로 차단기 트립 장치, 400A, 단상, 1V에서 35kAIC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
JD62T400 | CE6LTK | ₩ 1,060,714 |
회로 차단기 트립 장치, 600A, 단상, 1V에서 35kAIC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LD62T600 | CE6LUC | ₩ 1,292,648 |
볼트 온 회로 차단기 Teb 70 Amp 120vac 1p 10kaic@120v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TEB111070 | AG8VNV | ₩ 518,354 | 자세히 |
배선용 회로 차단기, 볼트 연결, 600VAC, 30A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FDC4030 | CE6GLJ | ₩ 2,409,008 | 자세히 |
회로 차단기, 볼트 연결식, 450암페어, 단상, 3V에서 100kAIC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HHLXD63B450 | CE6LRR | - | RFQ |
볼트 온 회로 차단기 Phf 2000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PHF2036 | AG8TPV | - | RFQ |
몰드 케이스 회로 차단기, 65kAIC @ 480VAC, 패널 실장
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
T2H050TW | CE6KRZ | - | RFQ |
회로 차단기, 볼트 연결식, 1200암페어, 단상, 3V에서 100kAIC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CND63B120H | CE6LKD | - | RFQ |
회로 차단기 트립 장치, 200A, 2극, 600V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FD62T200 | CE6LPA | - | RFQ |
볼트 온 회로 차단기 Cpd 1600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CPD63B160 | AG8MPD | - | RFQ |
소형 회로 차단기에 볼트
소형 회로 차단기의 볼트는 전압 수준을 제어하고 전기 시스템의 과부하 상태를 방지하도록 설계되었습니다. 이 UL 및 CSA 인증 소형 회로 차단기는 산업용 및 상업용 애플리케이션의 판넬에 사용하기에 이상적입니다. Raptor Supplies Square D, Eaton, 씨줄, 지멘스, Westinghouse, 제너럴 일렉트릭 및 FPE. 이튼 1 / 2 / 3극 차단기는 열동 트립 기능이 있어 순시 및 장기 트립 기능을 모두 제공합니다. 이 차단기의 최대 차단 용량은 100VAC에서 480kAIC입니다. 제너럴 일렉트릭 TMQD 시리즈 회로 차단기는 100VAC에서 240kAIC의 매우 높은 차단 용량과 쉽고 안전한 장착/연결을 위한 로드 사이드 러그 단자가 특징입니다. 2극 및 3극 옵션으로 제공됩니다. 아크 폴트, 접지 폴트, 고강도, 높은 차단 용량, 높은 자기, 메인 차단기, 스위치, 분로 및 표준 유형의 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 여과기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 핀
- 특수 펜치
- 가스 히터 액세서리
- 전문 수준
- 플로트 볼
- 호퍼 차대
- CABLE PREP 토크 렌치
- AIR HANDLER 미니 주름 필터
- CENTURY 5-5/8" 직경(표준 효율) 실내 송풍기 모터
- ANVIL 홈이 있는 스웨이지 니플
- CALBRITE 스테인레스 스틸 도관 걸이
- INGERSOLL-RAND 스프링 키트
- CHICAGO PNEUMATIC 블레이드 세트
- KM SYSTEMS 공구 홀더
- WIDIA 보링 바
- ROTRON 재생식 송풍기, 16.69 프레임 크기, 1단, 3상