ABB
필터
전기용품
전기용품 필터
콘텐츠 배급전체보기
소형 회로 차단기에 볼트 전류 과부하 및 단락 상태에서 전기 안전을 제공하는 데 사용되는 광범위한 소형 회로 차단기 (MCB)입니다. 두 가지 트리핑 메커니즘이 특징입니다. 하나는 과부하 보호용이고 다른 하나는 단락 보호용입니다. IEC, UL 및 CSA 등재 디자인
회로 차단기 액세서리 소형 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합한 보조 접점, 러그 키트, 자물쇠 장치 및 회전 핸들과 같은 설치 액세서리. 최고의 안전 표준을 충족하도록 테스트 및 인증 됨
IEC 소형 회로 차단기 몰드 케이스 회로 차단기 T1 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 (MCCB)는 단락시 자동으로 전원 공급을 차단할 수 있습니다. 높은 차단 용량을 제공하고 최대 100A의 정격 전류로 제공
앱 소개
ABB는 산업 자동화, 전력망 및 전력화 제품을 생산하는 세계적으로 인정받는 브랜드입니다. ABB 제품 카탈로그에는 펄프 및 제지, 철도, 자동차, 화학, 식품 및 음료, 해양 및 광산업 분야에 사용되는 변압기, 모터, 발전기 및 회로 차단기가 포함됩니다. ABB의 회로 차단기는 RoHS 표준에 따라 제조되며 다양한 수리 및 업그레이드 프로젝트에 사용할 수 있도록 다양한 전압으로 제공됩니다. 이들은 전류 오버플로로부터 전기 패널 및 기타 장치를 제어하고 보호하는 데 사용됩니다. 이 브랜드는 또한 저전압 회로 차단기용 교체 부품 또는 액세서리로 광범위한 자물쇠 장치와 회전 핸들을 제조합니다. 다양한 회로 차단기 및 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.