SIEMENS SCND 시리즈 볼트 연결 배선용 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SCND69800ANGT | 800 | ₩ 14,570,994 | RFQ
|
B | SCND69120ANGTH | 1200 | - | RFQ
|
B | SCND69120ANGT | 1200 | - | RFQ
|
SCND 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Siemens SCND 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 전기 회로를 보호하도록 특별히 설계되었습니다. 이 장치는 섭씨 40도의 주변 온도에서 보정되며 심한 전류 서지에 즉시 응답하면서 가벼운 과부하를 견딜 수 있는 교환 불가능한 트립을 특징으로 합니다. 이 제품은 볼트온 장착 설계와 통합되어 컴팩트한 공간에 쉽게 설치할 수 있고 65VAC에서 최대 480kA의 차단 용량을 제공합니다. 800 및 1200A 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정수 시스템 액세서리
- 휠 초크
- 스트레이트 플루트 드릴 비트
- 폼 롤
- 패널 차단 스위치
- 컨베이어
- 경보기
- 케미컬펌프
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 스페이서 및 스탠드 오프
- APPROVED VENDOR 디스크 스프링 곡선 스테인리스
- RANCO 슬라이드 열 펌프 역전 밸브, 코일 작동
- COXREELS PC10 시리즈 전원 코드 릴
- LOVEJOY EC 시리즈, 단일 빔 클램프 스타일 커플링, 인치 보어
- COOPER B-LINE 보편적인 탈락
- BALDOR MOTOR 사각 플랜지 펌프 모터, 단상, ODP
- ULTRATECH 울트라 실트 다이크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, MDNS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MSBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기