LOVEJOY EC 시리즈, 단일 빔 클램프 스타일 커플링, 인치 보어
필터
구멍 유형 : 지루한 , 클램프 나사 크기: 6-32 , 커플링 유형: 단일 빔 커플링 , 허브 재질: 알류미늄 , 키 홈: 키 홈 없음 , 키 홈 크기: 키홈 없음 , 재료: 양극산화 처리 알루미늄 , 최대. 각도 정렬 불량: 5도 , 최대. 작동 온도: 200도 에프 , 최대. 속도: 10000 RPM , 평행 오정렬: 0.005 " , 스타일: 클램프 나사 , 측정 시스템: 제국의 , 유형: 단일 빔 커플링
스타일 | 모델 | 맥스. 구경 | 축 오정렬 | 보어 A | 최소 구경 | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456620 | - | - | 1/4 인치 X 1/4 인치 | - | - | 1.8 인치-파운드 | - | - | ₩ 146,541 | RFQ
|
B | 68514458284 | 0.188 " | ± 0.010" | 3 / 16 "X 1 / 8" | 0.118 " | 4.1000파운드.인치.제곱 | 1.80 인치-파운드 | 0.512 " | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456628 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456632 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456642 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "X 3 / 8" | 0.236 " | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
A | 68514458292 | 0.394 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.236 " | 86.8파운드.제곱인치. | 11파운드 | 0.984 " | 1.26 " | ₩ 186,836 | RFQ
|
B | 68514456644 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 0.236 " | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514456652 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900파운드.인치.제곱 | 17 인치-파운드 | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
B | 68514456654 | 0.472 " | ± 0.010" | 3 / 8 "X 1 / 2" | 0.315 " | 148.9900파운드.인치.제곱 | 17 인치-파운드 | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
B | 68514456656 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900파운드.인치.제곱 | 17 인치-파운드 | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
A | 68514458298 | 0.472 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.315 " | 207.08파운드.제곱인치. | 17파운드 | 1.102 " | 1.496 " | ₩ 205,290 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대각선 커터
- 소음계
- 밀폐 공간 호이스트 마운트
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 유도 충전기베이스
- 자동차 인테리어
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 차량 진단 및 검사
- 순환 수 히터 및 액세서리
- NEW PIG Build-a-berm 유출 봉쇄 Berm
- FRANKLIN 잠수정 펌프 모터
- WINTERS INSTRUMENTS TAS-LF 산업용 온도계
- DIXON 니플
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 전도성 분할 그리드 컨테이너
- WATTS 퀵 커넥트 유니온 티셔츠
- VESTIL SU 시리즈 표준 듀티 캔틸레버 단면 업라이트
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-R 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING 재고 있음 XH 기어벨트, 7/8인치 피치