SIEMENS
필터
전기용품
HVAC 및 냉각기
배관
테스터/측정기
수작업공구
선박/차량정비용품
펌프
파워트렌스미션
에어/공기압
모터
안전
조명
전기용품 필터
콘텐츠 배급전체보기
소형 회로 차단기에 볼트 UL 인증 및 CSA 인증 소형 회로 차단기는 Siemens 패널보드와 함께 사용하여 전기 회로에 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 순간 및 장기 트립 기능과 볼트 연결이 특징입니다. 각각 2000A 및 600V의 최대 전류 및 정격 전압으로 제공
버스 플러그 회로 차단기 액세서리 1극, 2극 및 3극 Siemens 회로 차단기용 보조 접점, 릴레이, 벨 알람, 러그, 션트 트립, 핸들 잠금 장치 및 기타 교체 부품이 포함됩니다. 600V 정격 회로 차단기용 알루미늄 장착 키트도 사용 가능
회로 차단기 인클로저 감전으로부터 보호하기 위한 2극 및 3극 Siemens 회로 차단기용 NEMA 등급 강철 인클로저. 최대 800A의 전류 흐름 처리 가능
로드 센터 및 패널 보드 액세서리 로드 센터 및 패널 보드 몰드 케이스 회로 차단기 소형 회로 차단기 연결
지멘스 소개
Siemens는 항공우주, 자동차, 화학, 식품 및 음료, 해양, 석유 및 가스, 제약 및 광산업을 위한 전기 및 자동화 제품을 제공하는 독일 브랜드입니다. Siemens 카탈로그에는 회로 차단기, 밸브, 댐퍼 및 밸브 교체 모터, 기류 스위치, 공압 제어, 비 조광 푸시 버튼 및 액추에이터. Siemens 플러그인 소형 회로 차단기 전류 과부하 및 단락으로부터 민감한 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치가 있습니다. 모든 유형의 패널 보드 및 배전반으로 쉽게 조정할 수있는 플러그인 장착 시설과 더욱 통합됩니다. 회로 차단기 인클로저 및 전기 자동차 충전소와 함께 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.