EATON 소형 회로 차단기에 볼트 전압 레벨을 제어하고 전기 시스템의 과부하 상태를 방지하는 데 사용되는 1, 2 및 3 극 볼트 온 소형 회로 차단기
전압 레벨을 제어하고 전기 시스템의 과부하 상태를 방지하는 데 사용되는 1, 2 및 3 극 볼트 온 소형 회로 차단기
BW 시리즈 주 회로 차단기
Eaton BW 시리즈 주 회로 차단기는 단상 주거용 부하 센터에서 과전류 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 주 회로 차단기는 사전 결정된 전류 과부하 값에서 자동으로 회로를 개방하고 즉각적이고 장기적인 보호를 제공하는 교환 불가능한 열 자기식 트립 메커니즘을 특징으로 합니다. Eaton BW 시리즈 차단기는 로드 센터에 볼트로 고정되어 컴팩트한 공간에 안전하게 연결하고 설치할 수 있습니다. 이 주 회로 차단기는 100, 125, 150, 175, 200 및 225A 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Eaton BW 시리즈 주 회로 차단기는 단상 주거용 부하 센터에서 과전류 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 주 회로 차단기는 사전 결정된 전류 과부하 값에서 자동으로 회로를 개방하고 즉각적이고 장기적인 보호를 제공하는 교환 불가능한 열 자기식 트립 메커니즘을 특징으로 합니다. Eaton BW 시리즈 차단기는 로드 센터에 볼트로 고정되어 컴팩트한 공간에 안전하게 연결하고 설치할 수 있습니다. 이 주 회로 차단기는 100, 125, 150, 175, 200 및 225A 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
BAB 시리즈 열 자기식 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BAB2020HT | ₩954,240 | RFQ | |||
B | BAB3100HS1 | ₩2,626,764 | RFQ | |||
C | BAB2080H | ₩1,252,440 | RFQ | |||
D | BAB2090 | ₩183,474 | RFQ | |||
E | BAB2070I | ₩556,052 | RFQ | |||
E | BAB2070V | ₩720,860 | RFQ | |||
F | BAB2070E | ₩1,122,800 | RFQ | |||
G | BABF1015 | ₩420,084 | RFQ | |||
H | BAB2050V | ₩487,480 | RFQ | |||
D | BAB2100HI | ₩1,128,736 | RFQ | |||
I | BAB2060E | ₩619,752 | RFQ | |||
B | BAB3100H | ₩309,754 | RFQ | |||
J | BAB3090H | ₩309,754 | RFQ | |||
K | BAB2050I | ₩294,588 | RFQ | |||
B | BAB3090HV | ₩2,105,544 | RFQ | |||
B | BAB3080HS1 | ₩2,626,764 | RFQ | |||
L | BAB2060N | ₩414,875 | RFQ | |||
C | BAB2080S1 | ₩1,879,948 | RFQ | |||
M | BAB1010E | ₩280,056 | RFQ | |||
J | BAB3090HI | ₩1,290,884 | RFQ | |||
N | BAB1025T | ₩234,668 | RFQ | |||
O | BAB1030S1 | ₩1,063,160 | RFQ | |||
P | BAB1030HE | ₩352,660 | RFQ | |||
Q | BAB1020T | ₩381,191 | RFQ | |||
R | BAB1020L1 | ₩142,604 | RFQ |
QB 시리즈 AFCI 회로 차단기
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 프레임 유형 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QBHGFT1030 | ₩524,048 | RFQ | |||||
B | QBAF1015 | ₩350,168 | RFQ | |||||
A | QBHGFT1020 | ₩514,901 | RFQ | |||||
C | QB1020CAF | ₩333,088 | RFQ | |||||
D | QBCAF1015 | ₩350,168 | RFQ | |||||
C | QBH1015CAF | ₩504,634 | RFQ | |||||
A | QBHGFT1015 | ₩524,048 | RFQ | |||||
A | QBGFT1025 | ₩394,221 | RFQ | |||||
B | QBAF1020 | ₩350,168 | RFQ | |||||
E | QBGFT1020 | ₩404,208 | ||||||
C | QB1015CAF | ₩333,088 | RFQ | |||||
F | QBGF2050 | - | RFQ | |||||
G | QBGF1015 | ₩345,221 | ||||||
H | QBGF2030 | - | RFQ | |||||
I | QBGFEP2015 | ₩562,594 | ||||||
J | QBGFEP2050 | ₩656,861 | ||||||
K | QBGFEP2040 | ₩656,861 |
QB 시리즈 열 자기식 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QBHW2035H | ₩1,291,332 | RFQ | |||
B | QBHW2100S | ₩852,861 | RFQ | |||
C | QBHW1015S | ₩1,236,872 | RFQ | |||
D | QBHW1015 | ₩75,208 | RFQ | |||
E | QBHW3080HS | ₩3,583,607 | RFQ | |||
F | QBHW3050HT | ₩2,084,824 | RFQ | |||
F | QBHW3050HVH08 | ₩1,781,416 | RFQ | |||
G | QBHW3025HF | ₩2,084,824 | RFQ | |||
H | QBHW3030HV | ₩2,214,464 | RFQ | |||
I | QBHW2125S | ₩5,556,908 | RFQ | |||
J | QBHW3020HV | ₩1,796,984 | RFQ | |||
K | QBHW3015HVH08 | ₩1,781,416 | RFQ | |||
K | QBHW3015HTM | ₩1,799,588 | RFQ | |||
B | QBHW2100H | ₩1,514,352 | RFQ | |||
B | QBHW2100S1 | ₩2,248,176 | RFQ | |||
L | QBHW2090H | ₩1,799,588 | RFQ | |||
D | QBHW1015V | ₩352,660 | RFQ | |||
M | QBHW2080HV | ₩2,084,824 | RFQ | |||
M | QBHW2080H | ₩1,514,352 | RFQ | |||
N | QBHW2070S | ₩1,973,300 | RFQ | |||
O | QBHW2060S | ₩1,631,028 | RFQ | |||
P | QBHW2055 | ₩746,788 | RFQ | |||
Q | QBHW2050S | ₩1,628,424 | RFQ | |||
Q | QBHW2050H | ₩1,133,160 | RFQ | |||
R | QBHW2045S | ₩1,631,028 | RFQ |
BABRSP 시리즈 스마트 회로 차단기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BABRSP1020X72 | ₩1,172,052 | RFQ |
A | BABRSP1015X72 | ₩1,330,224 | RFQ |
A | BABRSP1030 | ₩465,994 | RFQ |
B | BABRSP2025X36 | ₩2,523,024 | RFQ |
B | BABRSP2020X36 | ₩1,983,688 | RFQ |
A | BABRSP1025 | ₩1,493,603 | RFQ |
B | BABRSP2030 | ₩1,097,768 | RFQ |
A | BABRSP1015 | ₩445,648 | RFQ |
B | BABRSP2015 | ₩1,097,768 | RFQ |
B | BABRSP2030X36 | ₩2,730,476 | RFQ |
A | BABRSP1030X72 | ₩1,586,956 | RFQ |
B | BABRSP2015X36 | ₩2,191,140 | RFQ |
B | BABRSP2020 | ₩1,097,768 | RFQ |
B | BABRSP2025 | ₩2,523,024 | RFQ |
A | BABRSP1025X72 | ₩1,493,603 | RFQ |
A | BABRSP1020 | ₩445,648 | RFQ |
BABRP 시리즈 스마트 회로 차단기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BABRP1020 | ₩285,954 | RFQ |
A | BABRP1030 | ₩285,954 | RFQ |
B | BABRP2025 | ₩2,375,240 | RFQ |
A | BABRP1025 | ₩1,395,072 | RFQ |
C | BABRP2020X36 | ₩1,843,660 | RFQ |
A | BABRP1020X72 | ₩1,089,088 | RFQ |
D | BABRP2030 | ₩2,209,284 | RFQ |
A | BABRP1015 | ₩233,501 | RFQ |
E | BABRP2015 | ₩2,017,400 | RFQ |
C | BABRP2020 | ₩2,271,500 | RFQ |
스마트 회로 차단기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BABRS2015 | ₩2,191,140 | RFQ |
A | BABRS2030 | ₩2,730,476 | RFQ |
B | BABRSPLC2020 | ₩2,056,292 | RFQ |
A | BABRS2025 | ₩2,523,024 | RFQ |
A | BABRS1030 | ₩1,586,956 | RFQ |
B | BABRSPLC2015 | ₩2,056,292 | RFQ |
CHH 시리즈 볼트 온 회로 차단기
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CHH3125H2X | - | RFQ | |||
B | CHH3225H2X | - | RFQ | |||
A | CHH3150H2X | ₩2,115,568 | RFQ | |||
C | CHH3175H2X | - | RFQ | |||
A | CHH3200H2X | - | RFQ | |||
D | CHH3150H4X | ₩2,428,421 | RFQ | |||
C | CHH3175H4X | - | RFQ | |||
D | CHH3100H4X | ₩1,814,941 | RFQ | |||
D | CHH3225H4X | ₩2,872,314 | RFQ |
Quicklag QBGF 시리즈 접지 오류 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GHQRSP2020 | - | RFQ | |
A | GHQRSP2030 | ₩969,621 | RFQ |
QUICKLAG 지락 회로 차단기 : QBGF 시리즈
Eaton Quicklag 초소형 회로 차단기는 모터 시동 제어 장치 및 서브 메인 회로의 민감한 전기 회로를 보호하는 데 적합합니다. 이 장치는 순간 및 시간 지연 전류 제한 기능이 있는 열 자기식 트립 장치와 트립 상태를 시각적으로 표시하기 위한 통합 오버센터 토글 메커니즘이 특징입니다. 설치 및 유지 보수 중단 시간을 줄이기 위한 플러그온 장착 기능이 있습니다. XNUMX극 및 XNUMX극 변형으로 제공되는 다양한 QBGF 시리즈 MCB 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Eaton Quicklag 초소형 회로 차단기는 모터 시동 제어 장치 및 서브 메인 회로의 민감한 전기 회로를 보호하는 데 적합합니다. 이 장치는 순간 및 시간 지연 전류 제한 기능이 있는 열 자기식 트립 장치와 트립 상태를 시각적으로 표시하기 위한 통합 오버센터 토글 메커니즘이 특징입니다. 설치 및 유지 보수 중단 시간을 줄이기 위한 플러그온 장착 기능이 있습니다. XNUMX극 및 XNUMX극 변형으로 제공되는 다양한 QBGF 시리즈 MCB 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
BWH 시리즈 주 회로 차단기
나가는 전류와 들어오는 전류 사이의 불균형이 발생할 때 전원 공급 장치를 차단하도록 설계된 Eaton BWH 시리즈 주 회로 차단기. 서비스 입구 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 이 주 회로 차단기는 비좁은 공간에 안전하게 설치할 수 있도록 유연한 전원 공급 연결이 있는 볼트식 패널 장착 설계가 특징입니다. 부하를 통한 전류 오버플로를 방지하기 위해 25VAC에서 240kA의 차단 용량을 갖습니다. 안전한 작동을 보장하기 위해 UL 및 CSA 표준을 준수하며 100, 125, 150, 175, 200 및 225A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
나가는 전류와 들어오는 전류 사이의 불균형이 발생할 때 전원 공급 장치를 차단하도록 설계된 Eaton BWH 시리즈 주 회로 차단기. 서비스 입구 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 이 주 회로 차단기는 비좁은 공간에 안전하게 설치할 수 있도록 유연한 전원 공급 연결이 있는 볼트식 패널 장착 설계가 특징입니다. 부하를 통한 전류 오버플로를 방지하기 위해 25VAC에서 240kA의 차단 용량을 갖습니다. 안전한 작동을 보장하기 위해 UL 및 CSA 표준을 준수하며 100, 125, 150, 175, 200 및 225A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
회로 차단기, CHB 시리즈, 볼트 장착형
Eaton 회로 차단기는 단락 및 과부하 발생 시 전기 공급을 차단하여 보호 기능을 제공합니다. 번거로움 없이 설치할 수 있도록 라인 및 로드 사이드 러그가 있는 볼트식 장착이 특징입니다. 마운팅 베이스와 결합된 경우 CHB 차단기는 표면 및 DIN 레일 마운트 케이블 인/케이블 아웃 애플리케이션에도 사용됩니다. 이 볼트 온 회로 차단기는 10V에서 240kA의 표준 차단 용량을 특징으로 하며 역방향 공급 애플리케이션에 이상적입니다. 그들은 장기 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 구리 및 알루미늄 와이어에 이상적인 표준 박스 러그 단자를 가지고 있습니다. 이 볼트 온 회로 차단기는 1극, 2극 및 3극 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Eaton 회로 차단기는 단락 및 과부하 발생 시 전기 공급을 차단하여 보호 기능을 제공합니다. 번거로움 없이 설치할 수 있도록 라인 및 로드 사이드 러그가 있는 볼트식 장착이 특징입니다. 마운팅 베이스와 결합된 경우 CHB 차단기는 표면 및 DIN 레일 마운트 케이블 인/케이블 아웃 애플리케이션에도 사용됩니다. 이 볼트 온 회로 차단기는 10V에서 240kA의 표준 차단 용량을 특징으로 하며 역방향 공급 애플리케이션에 이상적입니다. 그들은 장기 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 구리 및 알루미늄 와이어에 이상적인 표준 박스 러그 단자를 가지고 있습니다. 이 볼트 온 회로 차단기는 1극, 2극 및 3극 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
유형 GHB 열 자기 회로 차단기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GHB1015 | ₩414,312 | RFQ |
B | GHB2070 | ₩1,903,930 | RFQ |
C | GHB2020 | ₩1,028,755 | RFQ |
B | GHB2015 | ₩967,102 | RFQ |
A | GHB1050 | ₩357,122 | RFQ |
A | GHB1040 | ₩404,337 | RFQ |
A | GHB1035 | ₩404,390 | RFQ |
B | GHB2080 | ₩1,678,932 | RFQ |
B | GHB2040 | ₩958,125 | RFQ |
A | GHB1020 | ₩403,655 | RFQ |
D | GHB2060 | ₩967,119 | RFQ |
B | GHB2050 | ₩922,494 | RFQ |
B | GHB2025 | ₩851,060 | RFQ |
B | GHB2030 | ₩1,028,755 | RFQ |
A | GHB1030 | ₩398,597 | RFQ |
A | GHB1025 | ₩390,792 | RFQ |
E | GHB3045 | ₩1,459,377 | RFQ |
QBGFEP 시리즈 볼트 온 회로 차단기
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QBGFEP1020 | ₩430,434 | |||||
B | QBGFEP1030 | ₩430,434 | |||||
C | QBGFEP1015 | ₩430,434 | |||||
D | QBGFEP2020 | ₩562,594 |
CHB 시리즈 볼트 온 마운트 회로 차단기
QBGF 시리즈 볼트 온 회로 차단기
특징
- Eaton 소형 회로 차단기에는 회로 배선을 빠르고 쉽게 설치할 수 있는 부하 단자가 있습니다.
- 일부 모델에는 트립 동작을 위한 열/자기 접점이 함께 제공됩니다.
- 패널에 쉽고 안전하게 설치할 수 있는 볼트 연결식 장착 스타일이 있습니다.
- 이 Eaton 차단기 장치에는 전류 전달 부품, 트립 장치 및 메커니즘을 내부에 수용할 수 있도록 완전히 성형된 케이스가 있습니다.
- 일반적으로 차단기 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 세 가지 위치(ON, OFF 및 트립)가 있는 핸들 액추에이터(토글)가 있습니다.
- 브랜드 QB 시리즈 회로 차단기 단일 및 2극 구성으로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 장치를 패널이나 배전반에 느슨하게 장착하고 나사, 와셔 및 너트를 사용하여 조입니다. 액세서리 배선에 도달할 수 있는지 확인하십시오.
- 선택 사양인 단자 엔드 커버를 설치한 다음 단자를 액세서리 리드에 연결합니다. 필요한 경우 터미널 실드 및 상간 배리어를 설치하십시오.
- 마지막으로 모든 하드웨어를 확인하여 설치를 완료합니다.
- 접점을 통해 전류가 흐르도록 회로 차단기를 켜십시오.
- 결함이나 문제가 감지되면 이러한 접점이 서로 멀어지고 장치가 작동합니다.
- 사용자는 차단기를 재설정하기 전에 먼저 문제를 해결해야 합니다.
- 열 트립의 경우 회로 차단기를 재설정하기 전에 먼저 식혀야 합니다.
자주 묻는 질문
이 Eaton 회로 차단기의 다른 전기 등급은 무엇입니까?
1~4극 연결이 있는 이 Eaton 회로 차단기는 10~2500 범위의 전류 정격을 특징으로 합니다.
이 Eaton 회로 차단기를 작동하기 전에 점검해야 할 사항은 무엇입니까?
- 차단기 주변을 인클로저로 덮고 주변의 먼지, 오물, 그리스, 습기, 이물질 또는 안전 위험 요소를 제거하여 청소하십시오.
- 토글 액추에이터와 같은 기계적 연결 장치가 장치를 여러 번 켜고 끄기만 하면 자유롭게 작동하는지 확인하십시오. 단자 및 커넥터를 조입니다.
- 사용자는 장치 하단에 있는 푸시 투 트립(push-to-trip) 버튼(옵션)을 눌러 회로 차단기를 기계적으로 테스트할 수 있습니다.
- 과열, 균열, 흠집 또는 변색이 있는지 장치를 검사하십시오.
퓨즈와 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
퓨즈와 회로 차단기의 용도는 비슷하지만. 그들은 장기적인 작동성이 다릅니다. 퓨즈는 과부하에 직면하면 손상되는 반면 회로 차단기는 동일한 과부하로 인해 트리핑된 후 쉽게 재설정될 수 있습니다. 이러한 이유로 회로 차단기는 적당히 비쌉니다. 회로 차단기에는 접지 오류 보호와 같은 추가 보호 기능도 있습니다.
Eaton에서는 스마트 회로 차단기를 제공합니까?
예, Eaton BABRSP 시리즈 회로 차단기 스마트한 기능을 갖추고 있습니다. 전기 시스템 내의 문제를 해결하고 진단하는 데 도움이 되는 서비스 기능이 함께 제공됩니다.
해당 브랜드는 회로 차단기에 3극 볼트를 제공합니까?
예, Eaton FD 시리즈 회로 차단기 3극 구성을 갖습니다.
Eaton 소형 회로 차단기는 설치가 용이합니까?
Eaton 회로 차단기(예: CHB 시리즈 회로 차단기, 장착 베이스와 함께 사용하면 표면에 쉽게 장착할 수 있습니다. 이는 DIN 레일 마운트 케이블 입력/케이블 출력 애플리케이션에 적합합니다.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 여과기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 핀
- 특수 펜치
- 가스 히터 액세서리
- 전문 수준
- 플로트 볼
- 호퍼 차대
- CABLE PREP 토크 렌치
- AIR HANDLER 미니 주름 필터
- CENTURY 5-5/8" 직경(표준 효율) 실내 송풍기 모터
- ANVIL 홈이 있는 스웨이지 니플
- CALBRITE 스테인레스 스틸 도관 걸이
- INGERSOLL-RAND 스프링 키트
- CHICAGO PNEUMATIC 블레이드 세트
- KM SYSTEMS 공구 홀더
- WIDIA 보링 바
- ROTRON 재생식 송풍기, 16.69 프레임 크기, 1단, 3상