EATON BWH 시리즈 주 회로 차단기
BWH 시리즈 주 회로 차단기
나가는 전류와 들어오는 전류 사이의 불균형이 발생할 때 전원 공급 장치를 차단하도록 설계된 Eaton BWH 시리즈 주 회로 차단기. 서비스 입구 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 이 주 회로 차단기는 비좁은 공간에 안전하게 설치할 수 있도록 유연한 전원 공급 연결이 있는 볼트식 패널 장착 설계가 특징입니다. 부하를 통한 전류 오버플로를 방지하기 위해 25VAC에서 240kA의 차단 용량을 갖습니다. 안전한 작동을 보장하기 위해 UL 및 CSA 표준을 준수하며 100, 125, 150, 175, 200 및 225A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캐스터 브레이크
- 플러그 밸브
- 형광등 스타터
- 도구
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- 벤더
- 수레 및 수레 액세서리
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 용접봉 및 와이어
- 음식 서비스 매점 장비
- LENOX TOOLS 고속 강철 스텝 드릴 비트
- BUSSMANN 클래스 K5 : 시리즈 NOS
- MUELLER INDUSTRIES 이중 감소 와이
- PATTERSON FAN 에어 캐논, 단상
- KILLARK 도관 본체, 나사형 허브 스타일, UL 인증, CSA 인증
- REESE 잭스
- POLYSCIENCE 액체 대 공기 냉각기 펌프
- MJ MAY 유리 섬유 직물, 탄
- WOODHEAD 130126 시리즈 셀렉터 스위치
- SPEARS VALVES 터프 스위블 조인트 암나사 콘센트, MAT x Fipt