LENOX TOOLS 고속 강철 스텝 드릴 비트
스타일 | 모델 | 비트 길이 | 생크 크기 | 크기 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30888VB11 | 2.75 " | 3 / 8 " | 7/8 to 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | ₩ 190,575 | |
B | 30881VB1 | 3" | 1 / 4 " | 1/8 ~ 1/2 " | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ₩ 80,097 | |
C | 30882VB2 | 3" | 3 / 8 " | 1/2 ~ 1 인치 | 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | ₩ 141,470 |
고속 강철 스텝 드릴 비트
Lenox 고속 스텝 드릴 비트는 경목 및 금속 드릴링에 사용됩니다. 고속 강철 (HSS) 구조가 특징이며 표면에 증기 산화물이 코팅되어 내마모성이 뛰어납니다. 향상된 플루트 디자인은 더 빠르고 버가없는 구멍을 절단하고 칩을 빠르게 제거합니다. 분할 포인트 팁 디자인과 1면 접지 플랫 생크가 제공되어 청크 그립을 향상시킵니다. 2/1 ~ 1 인치, 8/1 ~ 2/7 인치 및 8/1 ~ 1-8 / XNUMX 인치 크기의 다양한 스텝 드릴 비트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼라드
- 콤비네이션 그릿 샤프닝 스톤
- 바람 구동 터빈 통풍기
- 모터 장착 링
- 폴리 프로필렌 파이프
- 펜치
- 청소카트 및 보급품 홀더
- DC 모터
- 마킹 도구
- 플러시 밸브
- SHARKBITE 물용 슬립 압력 조절기
- DISCO 클립 몰딩 11/32 인치
- WELLER 납땜 팁 치즐
- DIXON 여성 줄기
- COOPER B-LINE B132 시리즈 XNUMX홀 크로스 플레이트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-20 Un
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 플러그 게이트 밸브 내부 교체 카트리지, FKM
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BOSTON GEAR 회충