Eaton BW2175 회로 차단기는 과부하(과전류) 또는 단락으로 인한 전기적 손상으로부터 연결된 장치를 보호하는 데 사용되는 Eaton 유형 BW 주 회로 차단기입니다. 이는 난방, 냉방 및 냉동(HVAC) 장비의 전력을 제어합니다.
특징:
- Eaton BW2175 회로 차단기는 알루미늄 또는 구리로 제작된 2AWG ~ 300kcmil 전선을 수용합니다.
- 라인 측 단자가 있는 플러그인 장착 스타일로 패널이나 배전반에 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 이 2극 회로 차단기는 연결된 회로를 신속하게 보호하기 위해 열 및 자기 접점을 갖추고 있습니다.
- 22kAIC(BRH 메인 포함) 및 25kAIC(BWH 메인 포함)의 인터럽트 정격에 대해 BD, BR, BQ, BQC 및 GFCB 유형 차단기와 직렬로 결합됩니다.
호환 액세서리:
- Eaton ECB 유형 장치 인클로저: 이 Eaton BW2175 차단기는 원활한 작동, 손쉬운 제어 및 전원 공급 부품의 우발적인 접촉 방지를 위해 이러한 장치 인클로저에 쉽게 장착할 수 있습니다.
- 로드 센터 및 패널: 이 회로 차단기는 연결된 회로를 빠르게 제어하기 위해 로드 센터에 설치됩니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. Eaton BW2175 회로 차단기의 성능 등급은 어떻게 됩니까?
A. Eaton BW2175 차단기의 정격 전류는 175A, 전압 정격은 120/240V, 인터럽트 정격은 10kAIC입니다.
Q. 차단기가 자주 트립되는 이유는 무엇입니까?
A. 회로 과부하, 단락, 지락 서지, 회로 차단기 결함 또는 아크 결함으로 인해 회로 차단기가 트립될 수 있습니다.
Q. Eaton BW2175 회로 차단기를 작동하기 전에 점검해야 할 사항은 무엇입니까?
A.
- 기기에서 먼지, 오물, 기름기 또는 습기를 제거하십시오.
- 장치를 켜거나 끌 때 기계적 연결 장치가 자유로운지 확인하십시오.
- 장치에 균열, 부서짐, 변색 또는 탄 흔적이 있는지 검사하십시오. 터미널과 커넥터를 조이세요. 장착 하드웨어를 확인하십시오.
- 설치 장소 근처의 모든 안전 위험 요소를 제거하십시오.