EATON BW 시리즈 주 회로 차단기
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BW2150 | 10kAIC @ 240V | 150 | ₩ 369,861 | |
B | BW2100 | 10kAIC @ 240V | 100 | ₩ 369,861 | |
B | BW2125 | 10kAIC @ 240V | 125 | ₩ 369,861 | |
C | BW2175 | 10kAIC @ 240V | 175 | ₩ 369,861 | RFQ
|
D | BW2200 | 10kAIC @ 240V | 200 | ₩ 369,861 | |
E | BW2225 | 10kAIC @ 240V | 225 | ₩ 369,861 | |
F | BWH2100 | 25kAIC @ 240V | 100 | ₩ 830,741 | |
F | BWH2125 | 25kAIC @ 240V | 125 | ₩ 830,741 | |
F | BWH2200 | 25kAIC @ 240V | 200 | ₩ 830,741 | |
B | BWH2150 | 25kAIC @ 240V | 150 | ₩ 830,741 |
BW 시리즈 주 회로 차단기
Eaton BW 시리즈 주 회로 차단기는 단상 주거용 부하 센터에서 과전류 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 주 회로 차단기는 사전 결정된 전류 과부하 값에서 자동으로 회로를 개방하고 즉각적이고 장기적인 보호를 제공하는 교환 불가능한 열 자기식 트립 메커니즘을 특징으로 합니다. Eaton BW 시리즈 차단기는 로드 센터에 볼트로 고정되어 컴팩트한 공간에 안전하게 연결하고 설치할 수 있습니다. 이 주 회로 차단기는 100, 125, 150, 175, 200 및 225A 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 국제 전압 변환기
- 솔리드 보링 바
- 카라비너
- 용접 그라운드
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 트레이닝
- 앵커
- 윈치
- 윤활유
- 실내공기질 테스터
- APPROVED VENDOR 호스 어셈블리 24 인치 길이
- APPROVED VENDOR 니들 밸브 1/4 인치 Npt
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 밸브 케이스
- CONDOR 코팅 장갑
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-14 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 12인치, 양쪽 끝 나사산
- EATON 2045 시리즈 스트레이트 어댑터
- MARTIN SPROCKET 스톡 커플링 커버
- WESTWARD 배터리 브러시
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, N, V 벨트 시브