PARKER 감온식 팽창 밸브
온도 조절식 팽창 밸브는 액체 냉매가 증발기로 들어가는 것을 제어하고 에어컨 장치가 원활하게 작동하도록 합니다.
스타일 | 모델 | 연결 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HXCAE-5-VX100H | - | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 458,184 | |
B | HXEA-3-ZX200 | - | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 330,715 | |
C | HXCAE-3-VX100H | - | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 337,645 | |
D | HXCAE-3-ZX200 | - | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 401,292 | |
D | HXAE-3-ZX200 B15 | - | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 373,082 | |
E | TXV 키트 | - | 판막 | ₩ 1,188,547 | |
B | HXCAE-5-ZX200 | - | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 431,970 | |
B | HXAE-5-ZX200 | - | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 393,084 | |
F | SCE-AA-VZ | 앵글 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 385,612 | |
F | SCE-B-VZ | 앵글 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 454,475 | |
F | SCE-A-VZ | 앵글 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 371,805 | |
F | SCE-B-SZ | 앵글 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 383,530 | |
G | CAAVX35 | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 346,412 | |
G | CASW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 279,370 | |
H | CEBVW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 331,187 | |
I | CEAVW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 340,935 | |
J | CECSW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 341,460 | |
G | CCSW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 282,940 | |
G | CCVW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 270,830 | |
K | C-AA-JW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 334,355 | |
J | CEAVX35 | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 323,627 | |
K | CEBVX100 | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 311,360 | |
H | CECVX100 | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 330,312 | |
J | CECJW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 335,562 | |
G | CAAVW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 334,355 | |
K | C-AA-SZ | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 293,632 | |
K | CE-C-SZ | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 311,360 | |
K | CE-B-SZ | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 370,125 | |
K | CA-SZ | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 291,235 | |
J | CEBJW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 299,232 | |
G | casx35. | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 279,370 | |
G | CCVX100 | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 331,747 | |
G | CCJW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 279,370 | |
G | CAVW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 288,855 | |
H | CAJW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 318,640 | |
L | OVE40VX100 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 1,469,422 | |
L | OVE30VX100 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 808,482 | |
L | OVE20VX100 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 833,594 | |
F | SCE-B-JW | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 469,437 | |
M | ECE-D-ZX200 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 357,525 | |
N | EC-AA-JW | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 364,997 | |
O | EBSE8VX100 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 583,537 | |
O | EBSE15VX100 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 730,100 | |
N | EC-A-SZ | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 305,392 | |
N | EC-AA-SZ | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 364,962 | |
L | OVE15VX100 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 833,594 | |
N | EC-A-JW | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 317,222 | |
O | EBSE11VX100 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 619,325 |
온도 조절 식 팽창 밸브
종종 TXV, TEV 또는 TX 밸브로 약칭되는 감온식 팽창 밸브는 응축기 압력에서 증발기 압력으로 냉매 압력을 감소시킵니다. 이 밸브는 높은 용량 부하에서 냉매의 흐름을 증가시키고 낮은 용량 부하에서 흐름을 줄이기 때문에 증발기를 활성 상태로 유지합니다. 열 팽창 밸브는 증발기에서 액체 냉매를 완전히 증발시켜 액체 슬러깅을 제거합니다. 열팽창 밸브는 열 부하에 맞게 냉매 흐름을 조정하므로 냉매 충전량의 변화를 견딜 수 있습니다. 이 밸브는 정확도를 제어하여 코일 고갈 및 역류 문제를 최소화합니다.
사용
Parker 온도 조절식 팽창 밸브는 항공 우주, 유체 및 가스 취급, 유압, 여과, 밀봉, 차폐 및 공정 제어 응용 분야에서 증발기로 흐르는 액체 냉매의 흐름을 조절하는 데 사용됩니다.
작동 메커니즘
고압 액체 냉매는 밸브에 의해 응축기에서 뒤로 밀리게 됩니다. 밸브는 증발기에 들어갈 수 있는 냉매의 양을 조절합니다. 밸브는 압력을 낮추어 냉매가 낮은 온도에서 끓을 수 있도록 합니다. 냉매는 증발기를 통과하는 동안 더 많은 열에너지에 노출됨에 따라 완전한 상변화를 겪고 증발기 코일의 끝에 도달하면서 포화 증기가 됩니다. 이 변화 동안 잠열에 의한 온도 변화는 거의 없습니다. 대신 엔트로피와 엔탈피가 증가합니다. 냉매는 계속해서 열 에너지를 흡수하고 상 변화 후에 온도를 높이기 시작하여 냉매 증기를 과열시킵니다. 이 온도는 팽창 밸브의 감지 벌브에 의해 모니터링되어 밸브 본체의 냉매를 제어합니다.
특징
- SC(E) 시리즈 밸브는 냉동고, 대형 냉각기, 샐러드바 및 제빙기에 사용됩니다. 우수한 내식성을 위해 황동 몸체 구조가 특징입니다. 이 밸브는 낮은 주변 조건에서 냉매 흐름 수준을 유지하는 균형 잡힌 포트 디자인을 가지고 있습니다. 유압유에서 오염물질을 걸러내기 위한 탈착식 입구 스트레이너가 장착되어 있습니다. 이 온도 조절식 팽창 밸브는 현장에서 조정 가능한 과열 증기를 사용하여 탄산 부식 또는 침식으로 인한 손상 위험을 최소화합니다.
- EBSE 시리즈 밸브는 양방향 흐름 방향에서 탁월한 제어를 위해 확장된 ODF 연결을 제공합니다.
- Parker H/HC 시리즈 자동 온도 조절식 팽창 밸브는 히트 펌프 및 공조 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 이 H/HC 시리즈 밸브에는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸로 만들어진 동력 요소와 유압 시스템에서 압력을 해제하기 위한 블리드 포트가 있습니다. HC 밸브에는 역류 손상으로부터 장비를 보호하기 위한 내부 체크 밸브가 장착되어 있습니다. 이 HC 시리즈 밸브는 현장 조정 또는 공장 설정 과열도와 함께 R-5C, R-407 및 R-22A 히트 펌프 애플리케이션을 위한 내장형 410톤 체크 밸브를 추가합니다.
설치
- 온도 조절식 팽창 밸브에서 조정 바늘을 찾아 조정 바늘을 시계 반대 방향으로 XNUMX/XNUMX 돌려 온도를 낮추십시오.
- 각 분기 회전은 XNUMX도에 해당합니다.
- 온도를 높이려면 필요한 각 도에 대해 조정 바늘을 시계 방향으로 90도 돌립니다.
자주 묻는 질문
과열도가 너무 높으면 어떻게 됩니까?
과열도가 너무 높아지면 압축열이 증가하여 배출 밸브의 온도가 상승할 수 있습니다. 온도가 안전한 작동 범위를 초과하면 압축기가 손상될 수 있습니다.
온도 조절식 팽창 밸브를 조정하는 방법은 무엇입니까?
이 온도 조절식 팽창 밸브는 조절 밸브이므로 열림 또는 닫힘 위치에서 조정할 수 없습니다. 시계 방향이든 시계 반대 방향이든 조절 스템을 돌리면 과열도만 증가/감소합니다.
온도 조절식 팽창 밸브는 어디에 사용됩니까?
이러한 온도 조절식 팽창 밸브는 패키지 에어컨, 산업용 냉동 플랜트, 중앙 에어컨 및 대용량 분할 에어컨과 같은 시스템에 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 방사형 강모 디스크
- 댐퍼
- 관축 팬 블레이드
- 토양 오거 액세서리
- 파이프 집게
- 세련
- 파일
- 엔진 구동 펌프
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 스테인리스 강
- DEWALT 다이아몬드 톱날, 사용 용도 : 핸드 헬드 절단 톱
- LAMP 회전하는 눈 걸쇠
- GRAINGER PTFE 시트 주식
- OSG 나사 플러그 게이지
- ADVANCE TABCO Underbar Basics 더블 스피드 레일
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 2-7/8인치
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 11인치
- TECHNIKS 절삭유 콜릿
- GRAINGER 주차 연석
- WEG Tefc C 페이스, 풋 마운트 모터