그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절 식 팽창 밸브 |
ARI 표준 | 750-70 |
모세관 길이 | 30 입력 |
연결 | 스트레이트 스루 솔더 |
커넥터 입구 (In.) | 1/4 |
커넥터 콘센트 (입력) | 1/2 |
Control | 정확도, 증발기 부하의 광범위한 변동에 대해 유지 됨으로써 사냥 홍수 및 코일 기아 문제 최소화 |
증발기 온도. 범위 | -40 ~ 0 F |
명목 용량 | 1/6에서 1/4 톤 |
Parker 모델 번호 | EC-AA-SZ |
냉각제 | R-404A |
과열 상태 | 외부에서 조정 가능 |
타입 | 조절할 수 있는 |
UPC | 687472408352 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ECE-D-ZX200 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 357,525 | ||
CAAVX35 | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 346,412 | ||
CAAVW | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 334,355 | ||
CEBVX100 | SAE 플레어 각도 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 311,360 | ||
EBSE8VX100 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 583,537 | ||
EBSE11VX100 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 619,325 | ||
EBSE15VX100 | 스트레이트 스루 솔더 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | ₩ 730,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.