EATON CHB 시리즈 볼트 연결식 회로 차단기
Eaton CHB-시리즈 볼트 온 마운트 회로 차단기는 단락 및 과부하 발생 시 전기 공급을 차단합니다. 이 차단기는 마운팅 베이스와 결합하여 표면 및 DIN 레일 마운트 케이블 인/케이블 아웃 애플리케이션에도 사용됩니다.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CHB215GF | 15 | 2 | 240V | ₩ 850,994 | RFQ
|
B | CHB220H2 | 20 | 2 | 240V | - | RFQ
|
C | CHB120EPD | 20 | 1 | 120V | - | RFQ
|
C | CHB125GF | 20 | 1 | 120V | ₩ 726,021 | RFQ
|
C | CHB120GF-오래된 | 20 | 1 | 120V | ₩ 597,138 | RFQ
|
B | CHB225 | 25 | 2 | 240V | - | RFQ
|
C | CHB130EPD | 30 | 1 | 120V | - | RFQ
|
D | CHB235 | 35 | 2 | 240V | - | RFQ
|
E | CHB240GF | 40 | 2 | 240V | ₩ 768,208 | |
D | CHB245 | 45 | 2 | 240V | - | RFQ
|
A | CHB250ST | 50 | 2 | 240V | - | RFQ
|
D | CHB250EPD | 50 | 2 | 240V | ₩ 768,208 | RFQ
|
D | CHB250GF | 50 | 2 | 240V | ₩ 768,208 | RFQ
|
A | CHB260ST | 60 | 2 | 240V | - | RFQ
|
D | CHB260GF | 60 | 2 | 240V | ₩ 768,208 | RFQ
|
B | CHB2100H | 100 | 2 | 240V | - | RFQ
|
F | CHB2100롱 | 100 | 2 | 240V | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton CHB-시리즈 회로 차단기는 정상 상태에서 전류가 흐르도록 합니다.
- 전류를 전달하는 접점은 이 상황에서 서로 접촉하게 됩니다.
- 이 장치가 접지 오류를 감지하면 접점이 분리되어 회로를 트립합니다.
특징
- Eaton CHB-시리즈 볼트 온 마운트 회로 차단기는 14~8 AWG 크기의 구리 및 알루미늄 와이어를 수용할 수 있는 표준 박스 러그 단자와 함께 제공됩니다.
- 일부 모델에는 모든 극을 동시에 작동하는 내부 공통 트립 연결이 있습니다.
- 안전한 설치를 위한 볼트 온 마운팅 시스템이 특징입니다.
호환 액세서리
- Eaton 로드 센터: 이 장치는 배전 및 회로 보호에 적합합니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
이 회로 차단기를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 드라이버를 사용하여 패널 커버를 제거합니다.
- 중성선과 접지선을 연결합니다.
- 차단기를 내부에 놓고 덮개를 패널에 다시 조입니다.
회로 차단기와 퓨즈의 차이점은 무엇입니까?
퓨즈는 과전류가 회로에 과부하가 걸리면 녹는 금속 조각이며 회로 차단기에는 회로에 과전류가 있을 때 트립되는 내부 스위치가 있습니다.
이 회로 차단기의 인터럽트 정격은 무엇입니까?
10kAIC.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 디스크 샌더
- 게이트 오퍼레이터 액세서리
- 신발 및 부츠 커버
- 벤치 프로텍터 및 라이너
- 미생물학 및 염색 용품
- 업장가구
- 벤더
- 도관 및 액세서리
- 지게차 및 지게차 부착물
- 작업대
- KEN-TOOL 마운트 도구
- SALSBURY INDUSTRIES 사서함 포스트 화이트
- E JAMES & CO 고무 롤, SBR (스티렌 부타디엔 고무)
- DESTACO 95030, 95040, 95050, 95060 시리즈 스트레이트 라인 액션 클램프
- VERMONT GAGE Car Z Go 뒤집을 수 있는 어셈블리, 빨간색
- MARTIN SPROCKET 토크 리미터 스프링
- GROVE GEAR 퀼 입력 웜 기어 감속기, 솔리드 출력 샤프트
- LOVEJOY ES 시리즈, 단일 빔 세트 스크류 스타일 커플링, 인치 보어
- BALDOR / DODGE HT500 시리즈 스프로킷
- BROWNING 5V 벨트용 QD 시브, 홈 2개