EATON BABRSP 시리즈 스마트 회로 차단기
Eaton BABRSP 시리즈 스마트 회로 차단기는 시스템 신뢰성, 에너지 효율성 및 안전성을 향상시키기 위해 산업 및 상업 환경에서 사용되는 고급 회로 보호 장치입니다. 전류, 전압 및 기타 매개변수를 실시간으로 모니터링하고 자동으로 트립/슈...t 결함 조건에 노출되면 꺼집니다. 차단기를 판넬에 단단히 고정하기 위한 볼트온 장착 방식을 활용하여 진동에 대한 안정성이 뛰어납니다. 이 스마트 차단기에는 전기 시스템의 문제를 해결하고 진단하는 데 사용할 수 있는 서비스 가능성 기능이 포함되어 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BABRSP1020X72 | ₩ 1,172,052 | RFQ
|
A | BABRSP1015X72 | ₩ 1,330,224 | RFQ
|
A | BABRSP1030 | ₩ 465,994 | RFQ
|
B | BABRSP2025X36 | ₩ 2,523,024 | RFQ
|
B | BABRSP2020X36 | ₩ 1,983,688 | RFQ
|
A | BABRSP1025 | ₩ 1,493,603 | RFQ
|
B | BABRSP2030 | ₩ 1,097,768 | RFQ
|
A | BABRSP1015 | ₩ 445,648 | RFQ
|
B | BABRSP2015 | ₩ 1,097,768 | RFQ
|
B | BABRSP2030X36 | ₩ 2,730,476 | RFQ
|
A | BABRSP1030X72 | ₩ 1,586,956 | RFQ
|
B | BABRSP2015X36 | ₩ 2,191,140 | RFQ
|
B | BABRSP2020 | ₩ 1,097,768 | RFQ
|
B | BABRSP2025 | ₩ 2,523,024 | RFQ
|
A | BABRSP1025X72 | ₩ 1,493,603 | RFQ
|
A | BABRSP1020 | ₩ 445,648 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 회로는 과전류, 단락 또는 기타 전기 결함으로 인한 손상으로부터 전기 시스템을 보호합니다.
- 이를 위해 고급 전자 장치 및 알고리즘을 사용하여 전류와 전압을 실시간으로 모니터링합니다.
- 차단기는 실제 전류를 설정된 전류 제한과 비교합니다. 한계를 초과하면 차단기가 트립되어 전류 흐름을 차단합니다.
- 또한 데이터 로깅 및 통신 설정과 함께 제공되어 시스템 성능 및 상태에 대한 정보를 수집하고 전송할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
열 과부하 보호의 목적은 무엇입니까?
회로 차단기의 열 과부하 보호는 전류 흐름에 의해 생성되는 과도한 열로부터 보호할 수 있는 안전 기능입니다. 보호 장치는 뜨거워지면 모양이 바뀌고 차단기를 작동시켜 장치의 전원을 차단하는 바이메탈 스트립(서모스탯의 일종)을 사용하여 온도가 특정 임계값을 초과하면 장치의 온도를 모니터링합니다.
아크 슈트 어셈블리란 무엇입니까?
아크 슈트 어셈블리는 작동 중에 발생할 수 있는 아크를 제어하고 소화하도록 설계된 구성 요소입니다. 이것은 아크 러너 및 아크 접점으로 알려진 금속판으로 구성되며 아크가 흐르는 경로를 생성하기 위해 특정 패턴으로 배열됩니다. 회로 차단기가 전류 흐름을 차단하면 아크가 생성되고 아크 슈트 어셈블리가 사전 결정된 경로를 따라 이동하도록 안내하여 장치 손상을 방지합니다.
기계식 트립 표시기의 용도는 무엇입니까?
기계식 트립 표시기는 전기적 오류 또는 기타 비정상적인 상태로 인해 장치가 트립된 시기를 나타내는 데 사용됩니다. 장치가 넘어지면 다른 위치로 이동하고 장치의 상태를 나타내는 플래그 또는 레버가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PEX 도구
- 쓰레기 봉투 및 캔 라이너 액세서리
- 수동 모터 보호기
- 공기 포획
- 표면 테스터 액세서리
- 소켓 및 비트
- 유틸리티 카트
- 원심펌프
- 구리
- 관축 팬 및 액세서리
- ANVIL 호스
- SHUR-LINE 흰색 롤러 커버
- COOPER B-LINE 200 시리즈 스터드 너트
- STARRETT 깊이 게이지
- WILKERSON 플러그
- GROVE GEAR EL 시리즈, HM-H1 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BR 스타일, 813 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 5 직경 피치 랙 기어 스틸
- BROWNING No.35 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷