창과 벽 에어컨
벽 에어컨
스타일 | 모델 | A | 면적 (평방 피트) | NEMA 구성 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FFTA103WA2 | - | RFQ | |||||
B | FFTA123WA2 | ₩1,485,750 | RFQ | |||||
A | FFTA103WA1 | ₩1,422,575 | RFQ |
창문 에어컨
스타일 | 모델 | 항목 | A | 면적 (평방 피트) | NEMA 구성 | 속도의 수 | 동작 모드 | 전원 코드 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KMFB1PK | ₩27,440 | |||||||||
B | CCW24B30 | - | RFQ | ||||||||
B | CEW24B33 | ₩2,947,315 | RFQ | ||||||||
C | CCF06B10A | ₩1,109,762 | |||||||||
B | CEW12B33 | ₩2,343,880 | RFQ | ||||||||
B | CEW08B11A | ₩1,464,295 | RFQ | ||||||||
B | CCW15B10 | ₩1,908,777 | RFQ | ||||||||
B | CCF08A10 | ₩1,389,003 | RFQ | ||||||||
B | CCF06A10 | - | RFQ | ||||||||
D | KMFQ3PK | ₩171,465 | |||||||||
E | KCQ06A10 | ₩1,902,810 | |||||||||
F | CCF05B10A | ₩883,435 | |||||||||
G | KHS12A33 | ₩3,078,302 | |||||||||
D | KMFL3PK | ₩257,004 | |||||||||
H | KEM18A34 | ₩3,371,637 | RFQ | ||||||||
B | CCW18B30 | - | RFQ | ||||||||
B | CEW18B33 | ₩1,999,112 | RFQ | ||||||||
G | KHS10A10 | ₩2,757,562 | |||||||||
H | KCL36A30 | ₩4,417,927 | RFQ | ||||||||
H | KEL24A35 | ₩4,430,037 | RFQ | ||||||||
D | KMFM3PK | ₩236,110 | |||||||||
D | KMFS3PK | ₩179,725 | |||||||||
C | CCF10B10A | ₩1,375,832 | |||||||||
C | CCW06B10B | ₩1,131,795 | |||||||||
I | SQ08N10 | ₩1,881,250 |
Kuhl 시리즈 창 에어컨
Friedrich Kuhl 시리즈 창문 에어컨은 깨끗한 실내 공기를 제공하기 위해 이중 여과 메커니즘으로 설계되었습니다. 브랜드의 특허받은 Quietmaster 기술과 진동 차단 설계로 작동 소음을 45 % 감소시킵니다. 이 에어컨에는 원격 제어를위한 통합 Wi-Fi가 있으며 음성 명령과도 호환됩니다. 10000, 21500 및 24000 BtuH 냉각 옵션으로 제공되는 다양한 에어컨 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Friedrich Kuhl 시리즈 창문 에어컨은 깨끗한 실내 공기를 제공하기 위해 이중 여과 메커니즘으로 설계되었습니다. 브랜드의 특허받은 Quietmaster 기술과 진동 차단 설계로 작동 소음을 45 % 감소시킵니다. 이 에어컨에는 원격 제어를위한 통합 Wi-Fi가 있으며 음성 명령과도 호환됩니다. 10000, 21500 및 24000 BtuH 냉각 옵션으로 제공되는 다양한 에어컨 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
주거용 창문형 에어컨
스타일 | 모델 | A | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FHWW103WB1 | ₩1,234,082 | |||
B | FHWW123WB1 | ₩1,412,092 |
수직 패키지형 에어컨
창문 에어컨
스타일 | 모델 | 냉매 유형 | A | 면적 (평방 피트) | 소음 수준 | 전압 | 와트 | 폭 | 창 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FFRE103WA1 | ₩935,550 | |||||||||
B | FFRE063WA1 | ₩667,572 | |||||||||
C | FFRE053WA1 | ₩611,835 | |||||||||
A | FFRE123WA1 | ₩1,080,642 | |||||||||
D | FFRE083WA1 | ₩747,775 | |||||||||
E | FFRA051WA1 | ₩512,732 | |||||||||
F | FHWC183WB2 | ₩1,409,782 | RFQ | ||||||||
F | FHWC282WB2 | ₩1,761,025 | RFQ | ||||||||
F | FFRE153WA1 | ₩1,228,850 | RFQ | ||||||||
F | FHWC253WB2 | ₩1,625,470 | RFQ | ||||||||
G | FFRS08221 | ₩1,438,797 | |||||||||
F | FHWH082WA1 | ₩1,138,462 | RFQ |
창문 에어컨
창문용 에어컨, 18000 Btuh, 700~1000 Sq Ft, 230V Ac~Lcdi, 6-15P
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MWJUK-18CRN8-MCK8 | CT7PZX | ₩ 1,493,152 |
창문 에어컨, 23000 BTU 냉각 용량, 1500 sq. ft.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CEW24B33A | CE6MYG | ₩ 4,034,545 |
창과 벽 에어컨
와이어 크림프 커넥터 또는 와이어 너트라고도 알려진 와이어코넥터는 전선을 단단히 결합하거나 연결하는 데 사용되는 장치입니다. 납땜 없이도 전기 연결을 생성할 수 있는 안전하고 신뢰할 수 있는 수단을 제공합니다. 와이어코넥터에는 다른 와이어와의 전기적 접촉을 방지하기 위해 절연체가 있습니다. 이는 적절한 전기 전도도를 보장하고 전선 노출이나 단락을 방지하며 전기 시스템의 설치 및 유지 관리를 쉽게 해줍니다. 이러한 전선 커넥터는 자동차, 건설, 전자 및 통신 산업에서 전선을 함께 연결하고 고정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 전선 커넥터를 제공합니다. 번디, 호프만, 그로테 및 우드 헤드.
자주 묻는 질문
이 창문 에어컨을 재설정하는 방법은 무엇입니까?
- 회로 차단기 패널로 이동하여 AC 장치에 전원을 공급하는 차단기를 꺼서 에어컨을 끄십시오.
- 재설정 버튼을 찾으세요. 일반적으로 에어컨 장치에는 재설정 버튼이 있습니다.
- 재설정 버튼을 3~5초 동안 누른 후 손을 떼세요.
- 에어컨에 전원을 다시 연결하십시오.
벽걸이형 에어컨의 냉각 성능을 어떻게 향상시킬 수 있나요?
- 통풍구가 막히지 않고 먼지나 이물질이 없는지 확인하십시오. 정기적으로 진공청소기로 청소하면 공기 흐름이 개선될 수 있습니다.
- 문과 창문을 닫아 따뜻한 공기가 들어오고 찬 공기가 빠져나가는 것을 막아 쾌적한 실내 온도를 유지하는데 도움을 줍니다.
- 실외 콘덴서 장치 주변의 초목, 잔해 또는 장애물을 제거하여 효율적으로 작동하는지 확인하십시오.
- 잘못된 온도 판독을 방지하려면 램프, TV 등 열을 발생시키는 기기를 온도 조절기에서 멀리 두세요.
- 따뜻한 공기가 침투하고 차가운 공기가 빠져나가는 것을 방지하기 위해 집 단열재의 틈이나 누출을 밀봉하십시오.
- 온도 조절기 설정을 점진적으로 높여 냉방 부하를 줄여 잠재적으로 에너지를 절약하고 공공 요금을 낮춥니다.
AC 필터를 몇 번이나 청소해야 합니까?
XNUMX개월에 한 번씩 필터를 교체하는 것이 중요합니다. 깨끗한 에어필터는 더 나은 공기 품질을 보장할 뿐만 아니라 먼지와 흙이 쌓이는 것으로부터 시스템을 보호하여 잠재적으로 값비싼 수리 비용과 높은 유틸리티 비용을 피할 수 있습니다.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 특수 AC 모터
- 수레 및 수레 액세서리
- 다이어프램 펌프
- 자동차 화학 제품
- 유압 제어 밸브
- 문 Weatherstripping
- 범용 필터 요소
- 교정 키트 및 스테이션
- 수동 리프팅 및 장착 흡입 컵
- GRAINGER 리깅 라인 로프
- NOTRAX MD-X 램프 시스템 니트릴 건조 지역 매트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1-12 Unf
- EATON 이동식 자물쇠 장치
- EATON D64 시리즈 모니터링 계전기
- GARLAND MFG 마이크로 스위치
- BRADY 생산 상태 태그
- PARKER 수리 키트
- TSUBAKI BS 시리즈 캠 클러치
- WINCO 볼트리스 레벨링 마운트