항목 | 수직 포장 된 에어컨 |
공기 흐름 | CFM 490 |
A | 4A |
면적 (평방 피트) | 450 ~ 550 평방 피트 |
생산 능력 | 11600BTUH |
제어 볼트 | 24V AC / DC |
냉각 용량 | 11500BTUH |
깊이 | 23 " |
크기 | 32 "X 23"X 23 " |
EER | 11 |
높이 | 32 " |
Hz | 60 Hz에서 |
동작 모드 | 냉각 / 난방 |
상 | 1 |
냉매 유형 | R-410A |
역 순환 열 COP | 3.3 |
전압 | 265V 교류 |
와트 | 3.4W |
폭 | 23 " |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 공기 흐름 | A | 면적 (평방 피트) | 생산 능력 | 크기 | 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHA09K34 | 3.4W | CFM 490 | 4.1 | 350 ~ 400 평방 피트 | 11600BTUH | 32 "X 23"X 23 " | 32 " | 208-230V AC | ₩ 5,359,882 | RFQ
| |
VHA09R34 | 3.4W | CFM 490 | 3.5 | 350 ~ 400 평방 피트 | 11600BTUH | 32 "X 23"X 23 " | 32 " | 265V 교류 | ₩ 5,349,015 | RFQ
| |
VHA12K34 | 3.4W | CFM 490 | 4.9 | 450 ~ 550 평방 피트 | 11600BTUH | 32 "X 23"X 23 " | 32 " | 208-230V AC | ₩ 5,668,652 | RFQ
| |
VHA18K50 | 5W | CFM 675 | 7.9 | 700 ~ 1000 평방 피트 | 17000BTUH | 47 "X 23"X 23 " | 47 " | 208-230V AC | ₩ 7,121,660 | ||
VHA24K50 | - | - | - | 1200 ~ 1400 평방 피트 | 17000BTUH | 50 "X 23"X 23 " | 50 " | 208 / 230V AC | ₩ 9,438,187 | RFQ
| |
VHA24K75 | - | - | - | 1201 ~ 1400 평방 피트 | 17000BTUH | 50 "X 23"X 23 " | 50 " | 230V 교류 | ₩ 9,533,737 | ||
VHA18K34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,113,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.