항목 | 창 에어컨 |
기류 방향 | 6- 방법 |
A | 9.7 |
색상 | 백 |
압축기 유형 | 왕복 운동 |
제어 유형 | 전자 |
냉각 용량 | 12,000BtuH |
제습 율 | 3.8 파운드 / 시간 |
깊이 | 21-1 / 2 " |
크기 | 14-1 / 2 "H x 19"W |
듀티 등급 | 주거용 등급 |
높이 | 14-1 / 2 " |
Hz | 60 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
전원 코드 길이 | 6 피트 |
냉매 유형 | R-32 |
소음 수준 | 60dBA |
전압 | 115 VAC |
와트 | 1000 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
원산지 | CH |
프로덕트 | 모델 | A | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FHWW103WB1 | 8 | 830 | ₩ 1,061,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.