FRIGIDAIRE

Frigidaire는 NSF / ANSI 등급의 선도적 인 제조업체입니다. 냉장고, 냉동고, 에어컨, 전원 코드, 수도 커넥터, 가스 커넥터, 범위 후드 및 관련 액세서리. Frigidaire Kitchen Appliances 제품군의 정수기는 ENERGY STAR 인증을 받았으며 PureSource Ultra II 얼음 및 물 여과 기술을 사용하여 깨끗한 물을 제공합니다. Frigidaire 에어컨은 일관된 온도와 증가 된 제습을 보장하는 XNUMX 단계 냉각 작동을 제공합니다. 다양한 고품질 기기 및 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

FRIGIDAIRE 창문/벽걸이형 에어컨 히트 펌프 액세서리

창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리창 또는 벽 A/C 및 열 펌프 설치에 사용되는 건축용 그릴 및 벽 슬리브 포함(2 제품)

프리지데어 레인지 후드

범위 후드주거용 주방 환기를 위해 속도 조절이 가능한 수평 및 수직 환기 범위 후드. 220 CFM 공기 배송을 제공하고 다양한 색상으로 제공(3 제품)

프리지데어 인라인 필터

인라인 필터(1개 상품)

FRIGIDAIRE 냉장고 및 냉장고/냉동고

냉장고 및 냉장고 냉동고정전 시 식품을 XNUMX일 이상 냉동 보관할 때 사용합니다. 더 나은 가시성을 위한 LED 조명과 스토리지 맞춤화를 위한 조절식 선반이 특징입니다. 프랑스어, 오른쪽/왼쪽 및 뒤집을 수 있는 도어 버전으로 제공(13 제품)

프리지데어 부품

파트(부품)냉장고 및 세탁기 건조기와 함께 사용할 수 있는 벨트, 블로워 휠, 건조기 스위치, 정수 필터 및 기타 부품이 포함됩니다.(11 제품)

FRIGIDAIRE 창문형 및 벽면형 에어컨

창 및 벽 에어컨2-in-1 냉각 및 난방 시스템, 빠른 냉각/따뜻한 모드 및 프로그래밍 가능한 24시간 켜짐/꺼짐 타이머를 특징으로 하는 저렴하고 에너지 효율적인 창문 및 벽 AC. 저전력 시동 및 작동이 가능하며 공기 중의 꽃가루 및 기타 불순물 제거에 효과적입니다.(26 제품)

프리지데어 벨트

벨트(1개 상품)

프리지데어 휴대용 에어컨

휴대용 에어컨(1개 상품)

프리지데어 필터

필터(1개 상품)

Frigidaire 정보

Frigidaire는 NSF / ANSI 등급의 선도적 인 제조업체입니다. 냉장고, 냉동고, 에어컨, 전원 코드, 수도 커넥터, 가스 커넥터, 범위 후드 및 관련 액세서리. Frigidaire Kitchen Appliances 제품군의 정수기는 ENERGY STAR 인증을 받았으며 PureSource Ultra II 얼음 및 물 여과 기술을 사용하여 깨끗한 물을 제공합니다. Frigidaire 에어컨은 일관된 온도와 증가 된 제습을 보장하는 XNUMX 단계 냉각 작동을 제공합니다. 다양한 고품질 기기 및 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.