FRIEDRICH KEM18A34 창문 에어컨, 20000 BTUH, 1923W, 230VAC, 9.6A
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 창 에어컨 |
기류 방향 | 8 방법 |
A | 9.6 |
면적 (평방 피트) | 700 ~ 1000 평방 피트 |
색상 | 회색 |
입/출력 라인 | 전체 기능 제어 |
제어 유형 | 전자 |
냉각 용량 | 20000BTUH |
제습 율 | 7.2파운드/시간 |
깊이 | 29 " |
크기 | 17 15 / 16 "X 25 15 / 16" |
듀티 등급 | 상용 등급 |
높이 | 18 " |
맥스. 벽 두께 | 7 3 / 8 " |
NEMA 구성 | LCDI, 6-30P |
속도의 수 | 4 |
동작 모드 | 냉각 / 난방 |
전원 코드 길이 | 6 피트 |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 230V 교류 |
와트 | 1923W |
폭 | 26 " |
창 높이 | 18 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 75.15 |
원산지 | 맥시코 |
모델 | 항목 | A | 면적 (평방 피트) | NEMA 구성 | 속도의 수 | 동작 모드 | 전원 코드 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF06A10 | 창 에어컨 | 4.3 | 150 ~ 250 평방 피트 | LCDI, 5-15P | 3 | 만 냉각 | 6 피트 | 115V 교류 | - | RFQ
|
CCF08A10 | 창 에어컨 | 5.8 | 300 ~ 350 평방 피트 | LCDI, 5-15P | 3 | 만 냉각 | 6 피트 | 115V 교류 | ₩ 1,389,003 | RFQ
|
CCW15B10 | 창 에어컨 | 11 | 550 ~ 700 평방 피트 | LCDI, 5-15P | 3 | 만 냉각 | 5 피트 6 인치 | 115V 교류 | ₩ 1,908,777 | |
CCW18B30 | 창 에어컨 | 7.1 | 700 ~ 1000 평방 피트 | LCDI, 5-15P | 3 | 만 냉각 | 4 피트 1 인치 | 208 / 230V AC | - | RFQ
|
CCW24B30 | 창 에어컨 | 10.2 | 1400 ~ 1500 평방 피트 | LCDI, 6-20P | 3 | 만 냉각 | 4 피트 1 인치 | 208 / 230V AC | - | RFQ
|
CEW08B11A | 창 에어컨 | 6.3 | 300 ~ 350 평방 피트 | LCDI, 5-15P | 3 | 냉각 / 난방 | 4 피트 1 인치 | 115V 교류 | ₩ 1,464,295 | RFQ
|
CEW12B33 | 창 에어컨 | 5.1 | 450 ~ 550 평방 피트 | LCDI, 6-20P | 3 | 냉각 / 난방 | 6 피트 | 208 / 230V AC | ₩ 2,343,880 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.