항목 | 벽면 에어컨 (열 포함) |
기류 방향 | 4 방법 |
A | 12.0 |
BtuH 냉각 | 8,300 |
BtuH 난방 | 4,100 |
색상 | 소프트 그레이 |
제어 유형 | 원격, 디지털 프로그래밍 가능 전자 |
제습 율 | 2.1 파운드 / 시간 |
깊이 | 16.875 " |
EER | 9.4 |
팬 전용 속도 | 2 |
높이 | 15.625 " |
높은 CFM | 293 |
맥스. 벽 두께 | 16 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-20P |
동작 모드 | 냉 / 열 |
전원 코드 길이 | 오른쪽-6 ', 왼쪽-4' |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 115 |
와트 | 880/1380 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8415103040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | BtuH 냉각 | BtuH 난방 | NEMA 플러그 구성 | 전원 코드 길이 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJEQ12DCD | 5.8 / 6.3 16 / 14.5 | 11,400/11,600 | 9,500/11,600 | 6-20P | 오른쪽-5 ', 왼쪽-3' | 208/230 | 1235 / 1215 3680 / 3020 | ₩ 4,573,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.