항목 | 분할 시스템 에어컨 |
공기 흐름 | 706 / 588 / 500cfm |
A | 23 |
면적 (평방 피트) | 1400 ~ 1500 평방 피트 |
압축기 유형 | 로타리 |
제어 유형 | 전자 |
냉각 용량 | 24000BTUH |
제습 율 | 1.9점/시간 |
깊이 | 18 1 / 8 " |
EER | 10.5 |
퓨즈 앰프 | 35 |
머리 높이 | 10 5 / 8 " |
헤드 폭 | 35 3 / 8 " |
높이 | 36 1 / 4 " |
Hz | 60 Hz에서 |
선 길이 | 10 피트 ~ 164 피트 |
속도의 수 | 3 |
동작 모드 | 냉각 / 난방 |
상 | 1 |
냉매 유형 | R410A |
크기 | 3 / 8 " |
소음 수준 | 54 dBA |
전압 | 208 / 230V AC |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 110.48 |
원산지 | 스위스 |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | A | 면적 (평방 피트) | 퓨즈 앰프 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHC363A | 941 / 794 / 676cfm | 27 | 2000 ~ 2500 평방 피트 | 45 | 11 3 / 4 " | 33 1 / 8 " | 61 dBA | ₩ 10,313,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.