항목 | 창문이있는 에어컨 |
A | 11.1/24 |
BtuH 냉각 | 24000 |
BtuH 난방 | 17300 |
제어 유형 | 전자 |
제습 율 | 7 Pt / 시간 |
깊이 | 35 1 / 2 " |
높이 | 20 3 / 6 " |
높은 CFM | 750 |
NEMA 플러그 구성 | 6-30P |
동작 모드 | 냉 / 열 |
전원 코드 길이 | 72 " |
평점 | 10.4 |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 230V |
와트 | 2308/5500 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 94.95 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.