항목 | 압력 세탁기 |
버너 연료 | 기름 |
듀티 등급 | 무거운 |
엔진 브랜드 | 혼다 OHV |
엔진 크기 | 389cc |
유량 | 3.3gpm |
연료 형태 | 가스 |
높이 | 41 " |
호스 치수 | 3/8 "x 50ft. |
HP | 13 |
길이 | 43 " |
순 무게 | 428의 파운드 |
작동 압력 | 3500의 PSI |
피스톤 재질 | 솔리드 세라믹 |
펌프 유형 | 크랭크 샤프트 |
스타터 유형 | 전기 |
주당 사용 가능 시간 | 20+ |
물 출력 온도. | 190도 F |
물 유형 | HOT |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 252.45 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | US |
A. 가스 압력 세척기는 더 큰 이동성과 더 높은 압력을 제공하므로 힘든 실외 작업에 적합합니다.
A. 정기 유지보수에는 오일 레벨 점검, 필터 청소, 보관을 위한 방한 조치가 포함됩니다.
모델 | 폭 | 유량 | 높이 | HP | 길이 | 순 무게 | 작동 압력 | 스타터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-3003-3MGH | 30 " | 2.8gpm | 41 " | 9 | 43 " | 407의 파운드 | 3000의 PSI | 뒷걸음질 | ₩ 10,298,400 | |
GH-3004-0EGH | 30 " | 3.5gpm | 41 " | 13 | 43 " | 428의 파운드 | 3000의 PSI | 전기 | ₩ 11,068,452 | |
GH-2403-0GAH | 29 " | 2.6gpm | 40 " | 6.5 | 37 " | 269의 파운드 | 2400의 PSI | 뒷걸음질 | ₩ 8,620,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.